Menu

Suche nach "Kübler/planam/uvex"

Schweißerschutzkleidung bietet Ihrem gesamten Körper optimalen Schutz während des Schweißens. Von Schweißergamaschen bis hin zu Schweißerjacken, Schweißerhosen und Schweißermänteln finden Sie hier alles, was Sie beim Schweißen an Schutzbekleidung benötigen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Kübler/planam/uvex“
1-20 von 20 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Bundjacke Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Weld Shield

Planam | Schweißerschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleiner Metallspritzer.

Bundhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Weld Shield

Planam | Schweißerschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Latzhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose Weld Shield

Planam | Schweißerschutzkleidung

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Llatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Bundjacke Light | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Light

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Funktionale und angenehme Bundjacke in modernem Design, für Arbeiten in Werkstätten mit Schweißerarbeiten.

Bundhose Light | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Light

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Funktionale und angenehme Bundhose in modernem Design, für Arbeiten in Werkstätten mit Schweißerarbeiten.

Bundjacke Leder/Textil | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Leder/Textil

Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung

Wärmeisolierende und robuste Hitze- bzw. Schweißer-Bundjacke gegen helle Lichtbögen, fliegende Funken und heiße Schweißperlen. Hochwertiges Leder und atmungsaktives Gewebe sorgen für maximalen Tragekomfort.

Bundhose Leder/Textil | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Leder/Textil

Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung

Wärmeisolierende und robuste Hitze- bzw. Schweißer-Bundhose gegen helle Lichtbögen, fliegende Funken und heiße Schweißperlen. Hochwertiges Leder und atmungsaktives Gewebe sorgen für maximalen Tragekomfort.

Abverkauf
Schweißerjacke BW 360 | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerjacke BW 360

Planam | Schweißerschutzkleidung

Hitze-/Schweißerschutzjacke aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Abverkauf
Schweißerbundhose BW 360 | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerbundhose BW 360

Planam | Schweißerschutzkleidung

Hitze-/Schweißerschutzbundhose aus hochwertiger Gewebemischung, mit bestem Tragekomfort und optimalem Schutz gegen Hitze und Flammen.

Schweißer-Bundhose FLAM-2031 | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißer-Bundhose FLAM-2031

Fristads | Schweißerschutzkleidung

Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, zwei Seitentaschen, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Meterstabtasche mit extra Tasche, vorgeformte Knie mit Knietaschen.

Schweißer-Lederjacke HighEnd | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißer-Lederjacke HighEnd

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Funktionelle, strapazierfähige und angenehme Schweißerlederjacke aus glattem, elastischem Rindsspaltleder mit Stehkragen und elastischem Bund.

Schweißer-Lederjacke Basic | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißer-Lederjacke Basic

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Funktionelle Schweißerlederjacke aus Rindsspaltleder mit Stehkragen und elastischem Ärmelabschluss.

Schweißerschutzjacke Top-Qualität | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerschutzjacke Top-Qualität

Schweißerschutzkleidung

Angenehme Schweißerschutzjacke aus Chromnarbenleder mit praktischen Taschen und Klappkragen.

Schweißerschutz-Latzhose Top-Qualität | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerschutz-Latzhose Top-Qualität

Schweißerschutzkleidung

Angenehme Latzhose aus Chromnarbenleder mit praktischen Taschen.

Schweißerschürze | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerschürze

Schweißerschutzkleidung

Schutzschürze mit Brustlatz.

Schweißerschürze Rindspaltleder | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerschürze Rindspaltleder

Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung

Robuste Schweißer-Schürze gegen Partikel und Schweißspritzer.

Sturmhaube blau | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Sturmhaube blau

Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung

Flammhemmende Schweißer-Sturmhaube.

Schweißerkopftuch | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißerkopftuch

Fronius | Schweißerschutzkleidung

Das Schweißerkopftuch schütz vor Schweißspritzer und Lichtbogenstrahlung im Kopf- und Stirnbereich.

Schweißergamaschen | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schweißergamaschen

Schweißerschutzkleidung

Schutzgamasche mit Lederriemenverschlüssen.

Ledergamaschen | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Ledergamaschen

Böhler Welding | Schweißerschutzkleidung

Hochwertige Gamaschen aus blauem und weißem Rindspaltleder mit zusätzlichem Schutz gegen Schleifpartikel und Schweißspritzer. Einfaches Anziehen durch Leder-Klettverschlüsse und elastische Riemen.

1-20 von 20 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Schweißerschutzkleidung

Schweißen ohne Probleme

Schweißerschutzkleidung schützt den Körper vor Hitze und Flammen, die durch das Schweißen entstehen. Ein kompletter Schutz ist natürlich nur gewährleistet, wenn ein vollständiger Anzug getragen wird.

Auf einen Blick
    Person schweißt mit Schweißerschutzkleidung
    Haberkorn bietet ein vielfältiges Sortiment an Schweißerschutzkleidung an.

    Wichtige Eigenschaften der Arbeitskleidung

    Neben der Funktion, vor sämtlichen Gefahren beim Schweißen zu schützen, sollte die Kleidung zusätzlich atmungsaktiv und passgenau sein. Dadurch kann sich das Tragegefühl deutlich verbessern. Denn oft entstehen hohe Temperaturen beim Schweißen, wodurch ein Überhitzen möglich ist. Durch atmungsaktive Kleidung kann dieses Risiko minimiert werden. Die richtige Passform verhindert Verletzungen durch zu lockere Kleidung.


    Kontrolle ist ein Muss

    Da durch geschmolzene Metalle oder Funken Personen ernsthaft verletzt werden können, ist es bei dieser Kleidung besonders wichtig, zu kontrollieren, in welchem Zustand sich die Kleidung befindet. Fällt der Trägerin oder dem Träger auf, dass die Kleidung Verschleißerscheinungen aufweist, sollte die Kleidung schnellstmöglich ausgetauscht werden, um die nötige Schutzfunktion aufrechtzuhalten. Auch eine regelmäßige Wartung kann von Vorteil sein, damit nicht mehr ausreichend schützende Kleidung direkt aussortiert werden kann.


    Normen für Schweißerschutzkleidung

    Arbeitsschutzkleidung unterliegt gewissen Normen, um die Trägerin und den Träger vor sämtlichen Gefahren zu schützen. Deshalb muss auch Schweißerschutzkleidung gewissen Normen entsprechen.

    Einige Normen für Schutzbekleidung

    Norm

    Schutz

    EN ISO 11611

    Schutz gegenüber üblichen Gefahren beim Schweißen

    DIN EN ISO 11612

    Schutz vor Flammen und Hitze

    DIN EN 61482

    Schutz vor thermischen Lichtbogen

    EN 1149-X

    Schutz vor elektrostatischer Entladung


    Nicht nur Kleidung ist von Bedeutung

    Person arbeite mit Schweißhandschuh

    Die richtige Kleidung ist beim Schweißen unerlässlich, dennoch sind Schweißerhelme, -masken oder -handschuhe mindestens genau so wichtig. Diese komplettieren das Arbeitsoutfit und bieten den umfassendsten Schutz an. Daher sollte beim Kauf die gesamte Kleidung erworben werden, um direkt arbeiten zu können, ohne dass die Gefahr besteht, sich lebensgefährlich zu verletzen.