Menu

Polo-Shirt Telfs

von Sioen   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Polo-Sweat-Shirt mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Anlagenbau
  • Elektroinstallationen
  • Stadtwerke
  • Inspektions- und Servicearbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • Umlegekragen
  • Knopfverschluss
  • runde Ärmel
  • Bündchen am Ärmelende
  • flammhemmende Reflexstreifen (25 mm)

Material
  • 54,5 % Modacryl, 44,5 % Baumwolle, 1 % antistatische Faser
    Grammatur ca. 220 g/m²
Pflegehinweise
h#91K
Zertifizierungen

EN ISO 14116DIN EN 1149 EN 11612EN 61482Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Sioen war der erste PSA-Hersteller, der eine STeP-Zertifizierung auf höchstem Level erhielt. STeP („Sustainable Textile Production“) ist ein Oeko-Tex®-Zertifizierungssystem, das die gesamte textile Wertschöpfungskette in ihren Bemühungen in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsprozesse, sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit klar und transparent dokumentiert.

Downloads

Für Sie interessant

Blouson MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Blouson MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Blouson mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequemer Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Bundhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Bundhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Latzhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Latzhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Latzhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktioneller Arbeitsblouson aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Softshell-Jacke Playford mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke Playford mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Sportliche, flammhemmende und pflegeleichte Multinorm-Softshelljacke mit hohem Schutz. Aus erstklassigem, dreischichtigem Softshell-Stoff mit guter Wasserdichtigkeit und Isolation gegen Wind und Kälte.

Warnschutz Regenhose Hovi mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutz Regenhose Hovi mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, wasserdichte und komfortable mit Störlichtbogenschutz.

Bundjacke Laruns | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundjacke Laruns

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte und komfortable Arbeitsjacke mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.

Bundhose Barcus | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundhose Barcus

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Komfortable und leichte Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und vielen praktischen Taschenlösungen.

Softshell-Jacke Umiat | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Softshell-Jacke Umiat

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Sportliche, flammhemmende und pflegeleichte Multinorm-Softshelljacke mit hohem Schutz aus erstklassigem, dreischichtigem Softshell-Stoff zum Schutz vor Kälte und Regen.

Hemd Rufford | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Hemd Rufford

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Modernes, angenehmes Hemd mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken