Besonders bei sehr hohen Temperaturen im Sommer ist es wichtig, den Körper während der Arbeit kühl zu halten. Hier finden Sie die Cooline-Kollektion mit Kühlshirt, Kühlweste, Kühlbandana und Helmeinlage zur optimalen Körperkühlung. Mehr in unserem Ratgeber
Der Herz- und Kreislaufbereich wird mit dem Kühlshirt gekühlt, dies sorgt für ein angenehmes Körperklima und verhindert einen Energieverlust durch starkes Schwitzen. Erschöpfungszustände und gesundheitliche Beschwerden können mit E. Cooline® verhindert werden. Der Träger fühlt si...
Der Herz- und Kreislaufbereich wird mit der Kühlweste gekühlt, dies sorgt für ein angenehmes Körperklima, für mehr Konzentration und Leistung. Erschöpfungszustände und gesundheitliche Beschwerden können mit E. Cooline® verhindert werden. Der Träger fühlt sich auch bei hohen Tempe...
Die Kopfkühlung kann gesundheitliche Beschwerden und Unfälle aufgrund mangelnder Konzentration verhindern. Die Regeneration nach körperlicher Anstrengung wird deutlich verkürzt. Die Leistung und das Wohlbefinden bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit werden gesteigert.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Körpertemperatur beträgt bei gesunden Erwachsenen ca. 36–37 °C. Bei sehr warmen/heißen Arbeitsplätzen oder extremer körperlicher Anstrengung versucht der Körper, durch Schwitzen zu kühlen. Dadurch entsteht Verdunstungskälte. Diesen Effekt imitiert die Kühlbekleidung, weil sie Wasser verdunsten lässt. Das Ergebnis ist eine weitere Kühlung des Körpers in Richtung Normaltemperatur.
Kühlbekleidung führt zu mehr Wohlbefinden und erhält die Leistungsfähigkeit bei heißen Arbeitsbedingungen oder körperlich anstrengenden Tätigkeiten.
Die Kühlbekleidung wird in normalem Leitungswasser getränkt. Das aufgesogene Wasser verdunstet dann über mehrere Stunden ganz natürlich und erzeugt angenehme Verdunstungskälte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!