Menu

Hemd Natural 130

von Hakro   |   mehr Businesswear

Drucken
Pflegeleichtes, bügelleichtes und leicht tailliertes Hemd mit hohem Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • Button-Down-Kragen
  • hochwertig verarbeitete Knopfleiste 
  • 4-Loch-Knöpfe
  • doppelte Schulterpasse
  • modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht
  • weitenverstellbare Manschetten
  • leicht gerundeter Saum
  • leichte Taillierung durch Abnäher im Rückenteil

Material
  • Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle, 43 % Polyester
    Grammatur 130 g/m²

Pflegehinweise
l#92K
Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Hakro ist Pionier und Zugpferd bei nachhaltiger Berufsbekleidung. Hakro ist einer der wenigen Hersteller, die Cradle to Cradle Certified® und Grüner Knopf zertifiziert sind. Das ist zur Zeit der Ritterschlag in der Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Damen-Businessbluse bügelfrei, kurzarm | Businesswear
angesehen
Gekauft
Damen-Businessbluse bügelfrei, kurzarm

Businesswear

Absolut bügelfreie, taillierte Businessbluse mit abgerundetem Saum.

Damen-Businessbluse bügelfrei, Langarm | Businesswear
angesehen
Gekauft
Damen-Businessbluse bügelfrei, Langarm

Businesswear

Absolut bügelfreie, taillierte Businessbluse mit abgerundetem Saum.

Damen-Bluse Natural 129 | Businesswear
angesehen
Gekauft
Damen-Bluse Natural 129

Hakro | Businesswear

Pflegeleichte, bügelleichte und taillierte Bluse mit hohem Tragekomfort.

Businesshemd bügelfrei, langarm | Businesswear
angesehen
Gekauft
Businesshemd bügelfrei, langarm

Businesswear

Absolut bügelfreies Businesshemd mit stäbchenverstärktem Kragen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken