Die Latzhose als Arbeitshose ist der Klassiker schlechthin. Hier finden Sie Latzhosen die dank bewährter Materialien wie Baumwolle sowie einem hohem Stretchanteil größtmöglichen Tragekomfort bieten. Elastische Einsätze, Kniepolstertaschen und zahlreiche Taschen für Ihre Werkzeuge machen die Latzhosen zu einem funktionalen Arbeitskleidungsstück. Wir bieten Arbeitslatzhosen auch in Sonderausführungen wie beispielsweise Regenlatzhosen. Mehr in unserem Ratgeber
Bequeme und moderne Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit. Die Hose ist mit Knietaschen ausgestattet. Geeignet für die Bereiche Dienstleistungen, Industrie oder Bau.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Latzhosen haben den Vorteil, dass auch der Rücken sowie der Bauch geschützt sind. Zudem kann eine Latzhose nicht so leicht hinunterrutschen wie eine Bundhose.
Mit Latzhosen schwitzt man im Bereich der Hüfte weniger als bei Bundhosen, bei denen der eng anliegende Bund gerne durchs Arbeiten durchgeschwitzt wird. Bei Latzhosen liegt die „Last“ der Hose an den Schultern, was manche als angenehmer als bei einer Bundhose empfinden.
Die Latzhose ist seit Jahren ein immer weniger gefragter Artikel und wird deshalb bei manchen Sortimentsserien nicht mehr angeboten. Bundhosen und Shorts sind die meistgefragten Arbeitshosen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!