Menu

Schnittschutzhandschuhe von Fein, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Für mehr Sicherheit

Schnittschutzhandschuhe sind unabdingbar bei Arbeiten mit Metall, Glas, Holz oder Papier. Sie schützen die Hände gegen Abrieb, Schnitte, Stiche und Risse und verhindern Ausfallzeiten. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Schnittschutzhandschuhe von Fein, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Hersteller: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alle zurücksetzen
1-4 von 4 Produkten
in Schnittschutzhandschuhe von Fein, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X3 mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X3 mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengrip, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh mit atmungsaktivem Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Abriebbeständigkeit und hervorragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade XD | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade XD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Leichter, flexibler Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl, gute Griffigkeit und hohe Abriebbeständigkeit durch PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Aktion
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade XF | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade XF

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser mit PU-Beschichtung für gute Griffigkeit und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

1-4 von 4 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe schützen vor mechanischen Verletzungen

Der Einsatz von Schnittschutzhandschuhen erfolgt in vielen unterschiedlichen Bereichen. Ob in Forstwirtschaft, industrieller Produktion, im Holzbau oder im Lebensmittelbereich, schnittfeste Handschuhe schützen vor Verletzungen. Ein achtsamer Umgang mit Arbeitsmitteln ist jedoch ebenso wichtig wie die richtige Auswahl der Schutzausrüstung.

Auf einen Blick
    Mann trägt Schnittschutzhandschuhe bei der Arbeit
    Schnittschutzhandschuhe schützen Sie in jedem Arbeitsbereich

    Sicherheit von Schnittschutzhandschuhen

    Der am häufigsten betroffene Körperteil bei Arbeitsunfällen ist die Hand. Scharfe Kanten an Maschinenteilen oder Werkzeugen führen schnell zu Schnittverletzungen. Um die Anzahl der Unfälle zu verringern, werden klassische Montagehandschuhe immer häufiger durch Schnittschutzhandschuhe ersetzt. Unterschiedliche Materialien und Beschichtungen erfüllen dabei verschiedene Funktionen. Bei der Auswahl der Schnittschutzhandschuhe sind die gesetzlichen Regelungen genau zu beachten.

    Durch eine Neufassung der Norm EN 388:2016 für Schutzhandschuhe gibt es nun eine zweite Testmethode, um die Schnittfestigkeit festzustellen. Bei dem bisherigen Coupe-Verfahren wurden die Ergebnisse von schnittfesten Materialien wie Hochleistungs-Polyethylen, Glasfasern oder Stahlfasern verfälscht, da sich im Laufe des Tests die Schärfe der Testklinge reduzierte. Bei Materialien mit sogenannten abrasiven Fasern kommt nun die neue TDM-Testmethode nach EN ISO 13997 zum Einsatz. Bei diesem neuen Tomodynamometer-Verfahren wird eine gerade Klinge über das Material geführt, wobei die Klinge nach jeder Bewegung durch eine neue ersetzt wird. Darauf basierend entstehen neue Leistungsstufen von A bis F, wobei F die höchste Leistungsstufe darstellt. Durch die Einführung der neuen Testmethode ändert sich die Kennzeichnung auf Schutzhandschuhen. Die ersten vier Ziffern der Kennzeichnung bleiben gleich, an fünfter Stelle befindet sich nun der Buchstabe der Leistungsstufe laut TDM-Methode.

    Grafische Beschreibung der EN 388:2016 Norm
    EN 388:2016 - Die gültige Norm für Schnittschutzhandschuhe

    Verschiedene Schnittschutzklassen und Trägermaterialien

    Schnittschutzhandschuhe bestehen aus verschiedenen Trägermaterialien, wobei jedes Material unterschiedliche Vorteile bietet. Die wichtigsten Gewebearten sind:

    • Dyneema®/HPPE: verfügt über eine hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit, ist fusselarm und bietet ein kühles Tragegefühl

    • Dyneema®-Technologie: Sehr hohe Schnittfestigkeit und angenehmer Tragekomfort durch extrem dünne und starke Polyethylenfasern. Dyneema® ist 15-mal stärker als Stahl und bietet daher maximale Stärke bei minimalem Gewicht.

    • Glasfaser: schnittfest, leicht und robust

    • Kevlar®: vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz

    • Edelstahl: sehr starkes Material mit hoher Schnittfestigkeit

    Schnittschutzhandschuhe werden in sechs verschiedene Kategorien unterteilt, von Kategorie A mit geringem Schnittschutz bis zu Kategorie F mit dem höchsten Schutz.

    Schnittschutzklasse

    Newtonwert

    Empfohlene Anwendung

    A – geringer Schnittschutz

    ≥ 2

    leichtes allgemeines Handling ohne scharfkantige Objekte, Teilmontage, Kfz-Wartung, Bau

    B – mittlerer Schnittschutz

    ≥ 5

    Verpackungen, Lagerarbeiten, Stanzen von Leichtmetallen, Kfz- und Weißwaren-Montage

    C – hoher Schnittschutz

    ≥ 10

    leichtes Handling von Blechen und Glas, Stanzen von Metallen, Kunststoffverarbeitung, Reifenproduktion, Automobil- und Weißwarenindustrie

    D – hoher Schnittschutz

    ≥ 15

    Handling von Blechen und Glas/Flaschen, Stanzen von Metallen, leichte Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Schreinerarbeiten, Druckindustrie

    E – höchster Schnittschutz

    ≥ 22

    Handling von schweren Blechen/Metallen und Flachglas, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Druckindustrie

    F – höchster Schnittschutz

    ≥ 30

    Handling von schweren Blechen/Metallen, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, schwere Arbeiten in der Fleischverarbeitung, Schlachtbetriebe


    Persönliche Beratung für die richtige Auswahl

    Das wichtigste Werkzeug des Menschen sind die Hände. Bei der Arbeit sind sie jedoch ständig Gefahren ausgesetzt und Verletzungen passieren schnell. Sicherheit, verantwortungsvoller Umgang mit Werkzeugen und die richtige Schutzausrüstung sind wichtige Bestandteile, um Unfälle zu vermeiden. Bei der Auswahl der richtigen Schutzhandschuhe hilft eine Arbeitsplatzevaluierung, die von fachlich befugten Personen im Betrieb durchgeführt werden muss.

    Haberkorn bietet dank langjähriger Erfahrung und umfangreichem Wissen individuelle Beratungen an. Bei der Beratung gehen wir auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ein. Gemeinsam finden wir für Ihren Betrieb die passende Lösung.

    Fünf verschiedene Paare Schnittschutzhandschuhe

    Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Schnittschutzhandschuh-Test-Sets bestehen aus verschiedenen Schnittschutzhandschuhen mit unterschiedlichen Garnen und Beschichtungsmaterialien. So erhalten Sie einen Überblick und können testen, welche Schnittschutzhandschuhe in Ihrem Betrieb am effektivsten sind.