Für Höhenarbeiter oder Industriekletterer sind Höhensicherungsgeräte enorm wichtig und sehr praktisch. Sie lassen sich je nach Bedarf an die benötigte Arbeitsreichweite ausziehen. Sobald der Abstand zwischen Sicherungsgerät und Anwender kleiner wird, zieht es sich selbstständig wieder ein. Kommt es zu einem Sturz und wird damit eine bestimmte Zuggeschwindigkeit überschritten, blockiert das Sicherungsteil automatisch und der Fall wird gestoppt. Entdecken Sie hier unsere große Auswahl an Höhensicherungsgeräten nach DIN EN 360. Mehr in unserem Ratgeber
Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte
Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer.
Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte
Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslösendes Bremssystem aus hochfestem Edelstahl.
Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte
Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten mit Gurtband zum wechselseitigen Anschlagen und für redundantes Arbeiten besonders bei geringen Höhen.
Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte
Robustes Höhensicherungs- und Rettungsgerät (HSRG) mit Stahlseil und Halterung zur Befestigung an Dreibäumen. Mit Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.
Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte
Klein-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer, speziell für den Einsatz in Steiger oder Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert.
Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte
Scharfkantengeprüftes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Drahtseil, externem Falldämpfer und automatischem Seileinzug, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.
Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte
Scharfkantengeprüftes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Polyestergurtband, externem Falldämpfer und automatischem Bandeinzug, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbindung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.
Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte
Äußerst leichtes, robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil, welches mit konstanter Geschwindigkeit aufrollt, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Höhensicherungsgeräte halten das Seil oder den Gurt immer auf der optimalen Länge und sind mit einer integrierten Dämpfung ausgestattet. Sie ersetzen z. B. ein Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer.
Nein, das Höhensicherungsgerät muss entsprechend zugelassen sein – siehe Gebrauchsanleitung. Meist haben diese Geräte einen zusätzlichen integrierten Bandfalldämpfer.
Höhensicherungsgeräte dürfen erst nach Prüfung durch geeignete fachkundige Personen wiederverwendet werden. Schutzausrüstungen, die durch den Absturz einer Person beansprucht wurden, dürfen nicht mehr verwendet werden.
Bei Einsatz von Höhensicherungsgeräten in horizontaler Richtung dürfen nur solche Geräte verwendet werden, die der Hersteller in Bezug auf Funktion bei waagrechtem Auszug und Kantenbeanspruchung vorgesehen hat.
Höhensicherungsgeräte dürfen nicht für Arbeiten an oder über Gewässern oder anderen örtlichen Gegebenheiten, wenn die Gefahr des Versinkens besteht, verwendet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!