Menu

Mobile, horizontale Absturzsicherung, nach EN 795

von A. Haberkorn   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Wird zwischen zwei Anschlagpunkten oder behelfsmäßig zwischen stabilen Stützen mit montierten Bandschlingen gespannt und schafft somit ein horizontales Führungsseil für max. 2 Benutzer. Dieses Führungsseil (Gurtband) ist schnell und einfach anzubringen und lässt sich mit der Ratsche gut spannen.
Anwendungen/Hinweise
  • Polyester-Gurtband mit maximaler Arbeitslänge von 15 Meter, wird mit 50-mm-Ratsche (inkl. Reduktoren auf 25 mm) gespannt

Lieferumfang
  • 1 Polyester-Gurtband 25 mm
  • 1 Ratsche 50 mm
  • 2 Bandschlingen, Nutzlänge 2 m (Umfanglänge 4 m)
  • 2 Schutzschläuche
  • 2 BSK-Karabiner
  • 1 Aufbewahrungstasche

Zertifizierungen

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.