Menu

Zapfensenker-Halter, MK-Schaft

von GFS Spantechnik   |   mehr Senker

Drucken
Halter mit MK-Schaft zur Aufnahme von Zapfensenker und Führungszapfen.
Vorteile/Ausführungen
  • der Zapfensenker-Halter ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems
  • Einzelelemente innerhalb einer Baugröße können beliebig kombiniert werden
  • hohe Standzeiten durch innere Kühlmittelzufuhr
  • geringer Verschleiß durch rotierende Führungszapfen
  • Auswechseln des Führungszapfens ohne Entfernen des Senkers möglich
  • problemlos auf jeder Werkzeugschleifmaschine nachzuschleifen

MK 1-3Kühlungsart


Downloads

Für Sie interessant

Senker
Dazu passt
Zapfensenker Größe 01 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 01

GFS Spantechnik Dazu passt

Zweischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 5 bis 9,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Senker
Dazu passt
Zapfensenker Größe 0 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 0

GFS Spantechnik Dazu passt

Zwei- bzw. dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 8 bis 16,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Senker
Dazu passt
Zapfensenker Größe 1 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 1

GFS Spantechnik Dazu passt

Dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 14 bis 27,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Senker
Dazu passt
Zapfensenker Größe 2 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 2

GFS Spantechnik Dazu passt

Drei- bzw. vierschneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 24 bis 66 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 0 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 0

GFS Spantechnik | Senker

Zwei- bzw. dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 8 bis 16,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 01 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 01

GFS Spantechnik | Senker

Zweischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 5 bis 9,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 1 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 1

GFS Spantechnik | Senker

Dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 14 bis 27,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 2 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 2

GFS Spantechnik | Senker

Drei- bzw. vierschneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 24 bis 66 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Kernloch | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Kernloch

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, fein | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, fein

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken