Menu
Hammer und weiteres Handwerkzeug

Handwerkzeuge von Forum Professional Solutions

Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Handwerkzeuge von Forum Professional Solutions
Hersteller: Forum Professional Solutions Alle zurücksetzen
1-20 von 114 Produkten
in Handwerkzeuge von Forum Professional Solutions
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Mehrkomponenten-Griff, Forum | Zwingen
angesehen
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Mehrkomponenten-Griff, Forum

Forum Professional Solutions | Zwingen

Schraubzwinge aus einem Stück Stahl gefertigt, mit beweglicher Druckplatte für den universellen Einsatz.

Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Forum | Zwingen
angesehen
Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Forum

Forum Professional Solutions | Zwingen

Hochleistungszwinge mit Spannhebel zum Anziehen der Spindel, für besonders festes und sicheres Spannen bei extrem hohen Spannkräften. Ideal für den Einsatz im Schlosser- und Metallbaubereich.

Ganzstahl-Schraubzwinge, Forum, Holzgriff | Zwingen
angesehen
Ganzstahl-Schraubzwinge, Forum, Holzgriff

Forum Professional Solutions | Zwingen

Universell einsetzbare Schraubzwinge zum federnden Spannen mit hoher Spannkraft.

Temperguss-Schraubzwinge, Mehrkomponenten-Griff | Zwingen
angesehen
Temperguss-Schraubzwinge, Mehrkomponenten-Griff

Forum Professional Solutions | Zwingen

Schraubzwinge mit beweglicher Druckkappe für den universellen Einsatz zum Halten von Werkstücken.

Temperguss-Schraubzwinge Holzgriff, Forum | Zwingen
angesehen
Temperguss-Schraubzwinge Holzgriff, Forum

Forum Professional Solutions | Zwingen

Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.

Ganzstahl-Hebelzwinge, Forum | Zwingen
angesehen
Ganzstahl-Hebelzwinge, Forum

Forum Professional Solutions | Zwingen

Zum leichten und schnellen Spannen und Lösen von Werkstücken. Die Hebelspannung bewirkt zudem eine noch höhere Spannkraft.

Spannklammern | Zwingen
angesehen
Spannklammern

Forum Professional Solutions | Zwingen

Spannklammern um hölzerne Rahmenteile beim Verleimen im 90-Grad-Winkel zu fixieren und entsprechenden Druck auf die Leimstelle auszuüben.

Schlosserhammer, Hickorystiel, mit Stielschutz, Forum | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Hickorystiel, mit Stielschutz, Forum

Forum Professional Solutions | Hämmer

Schlosserhammer in doppelt geschweifter Ausführung.

Schlosserhammer, Hickorystiel, ohne Stielschutz | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Hickorystiel, ohne Stielschutz

Forum Professional Solutions | Hämmer

Schlosserhammer in doppelt geschweifter Ausführung.

Schlosserhammer, Graphit-Stiel | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Graphit-Stiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Geschmiedeter, gehärteter und angelassener Schlosserhammer mit sehr robustem Graphit-Stiel.

Abverkauf
Schonhammer, Holzstiel | Hämmer
angesehen
Schonhammer, Holzstiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Mit Hickorystiel. Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau. Schlagköpfe und Stiel komplett auswechselbar.

Gummihammer, FT, Eschenstiel | Hämmer
angesehen
Gummihammer, FT, Eschenstiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Kompositionshammer mit 2 flachen Seiten mit Gummikopf und Eschenstiel.

Fäustel, Hickorystiel | Hämmer
angesehen
Fäustel, Hickorystiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Fäustel mit blank geschliffenen Arbeitsflächen und schwarzem Kopf nach DIN 6475.

Handfäustel, Graphit-Stiel | Hämmer
angesehen
Handfäustel, Graphit-Stiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Geschmiedeter, gehärteter und angelassener Fäustel mit sehr robustem Graphit-Stiel.

Vorschlaghammer, Hickorystiel | Hämmer
angesehen
Vorschlaghammer, Hickorystiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Blank geschliffener Vorschlaghammer mit geschmiedetem Hammerkopf und Hickorystiel.

Abverkauf
Ersatzschlagkopf aus Nylon, für Schonhammer | Hämmer
angesehen
Ersatzschlagkopf aus Nylon, für Schonhammer

Forum Professional Solutions | Hämmer

Nyloneinsätze für rückschlagfreie Schonhämmer.

Ersatzstiel für Kunststoffhammer | Hämmer
angesehen
Ersatzstiel für Kunststoffhammer

Forum Professional Solutions | Hämmer

Polierter Ersatzholzstiel für verschiedene Schonhämmer.

Hammerstiel für Schlosserhammer, Forum | Hämmer
angesehen
Hammerstiel für Schlosserhammer, Forum

Forum Professional Solutions | Hämmer

Für Schlosserhämmer mit ovalem Auge.

Henkellocheisen | Schlagwerkzeuge
angesehen
Henkellocheisen

Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge

Zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Pappe, Leder, Gummi, Filz usw.

Durchtreiber | Schlagwerkzeuge
angesehen
Durchtreiber

Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge

Achtkantiger Durchtreiber in konischer Dornform, durch die Vergütung wird Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern fast ausgeschlossen.

1-20 von 114 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.