Nachstellbare Handreibahle zum Reiben von Durchgangsbohrungen und Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt für eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Es lassen sich alle gewünschten Passungen und Abnutzungen ausgleichen.
Einsatzbereich
Gusseisen
Kupfer, Messing, Bronze
legierter Stahl
rostfreier Stahl
Ti, Ti-Legierungen
Vorteile/Ausführungen
Zylinderschaft mit Vierkant
ungleiche Zahnteilung
mit konischem Anschnitt (1/6 der Schneidenlänge) für größere Vorschübe
Anwendungen/Hinweise
der Nenn-Ø kann durch Eindrehen der Stirnschraube bis ca. 1/100 vergrößert werden
da die Reibahle stoßempfindlich ist, sollten die Späne nicht ausgeklopft werden
nur im entspannten Zustand lagern
Nenn-Ø 4 + 5 mm = 0° gerade genutet, kein Linksdrall
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.