Menu

Maschinen-Gewindebohrer-Satz HSS-E, blank, Grundlochgewinde, Gelbring, 14-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Drucken
Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13 mit dazugehörenden Kernlochbohrern nach DIN 338.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Form C, kurzer Anschnitt mit 2-3 Gänge 
  • bis M 10 mit verstärktem Schaft nach DIN 371
  • M 12 mit Überlaufschaft nach DIN 376
  • Gewindetoleranz nach ISO 2

Technische Daten
  • Grundlochgewinde max.
2 x Durchmesser

Material
  • HSS-E, Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung, blank

Lieferumfang
  • 7 Stk. Gewindebohrer M 3 / M 4 / M 5 / M 6 / M 8 / M 10 / M 12
  • 7 Stk. Kernlochbohrer Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
  • Kunststoffkassette

HSS-EMDIN 338DIN 371DIN 376PassungFlankenwinkelZuordnung WerkstoffgruppeGeometrie


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken