Menu

Kombi-Gewindebohrer-Bit HSS

von Völkel   |   mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Drucken
Gewindebohrer zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13 in einem Arbeitsgang.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • 1/4"-Sechskant-Aufnahmeschaft
  • Gewindetoleranz ISO 2 6H

Material
  • HSS blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl

HSSMFlankenwinkelBohrungsart Durchgangs- oder SacklochbohrungPassungWerksnorm


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.