von Forum Professional Solutions | mehr Gewindeschneidewerkzeuge
Stahl <850 N/mm² | Stahl <1.000 N/mm² | Stahl <1.200 N/mm² | Stahl <1.400 N/mm² | Stahl <52 HRC | Stahl <56 HRC | Stahl <62 HRC | Stahl >62 HRC | INOX | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | Gusseisen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Kunststoffe | Emulsion | Öl | Luft | ohne Kühlung |
Blaser Dazu passt
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Tapmatic Dazu passt
Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Handwerkzeug zur Aufnahme von Handgewindebohrer und -reibahlen mit Vierkantschaft.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Zum Spannen von Gewindebohrern oder anderem Werkzeug mit Vierkantschaft.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Gewindebohrer mit viel Zubehör zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Gewindebohrer mit viel Zubehör zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!