Menu

Werkstatt-Schleifmaschine DS 12/200

von Rema   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Robuste, kompakte Doppelschleifmaschine mit großer Wirkung für die unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Bereich. Für den Trocken- und Nassschliff.
Vorteile/Ausführungen
  • in Tischausführung
  • geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Antriebsmotor

Technische Daten
  • Drehzahl
2.900 min-1
  • Scheibengröße
200 x 32 x 51 mm
  • Abmessung L x B x H
532 x 2565 x 290 mm

Downloads

Für Sie interessant

Maschinenständer | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Maschinenständer

Rema Zubehör

Stabiler, schwingungsarmer Maschinenständer mit Wassertauchgefäß für Doppelschleifmaschine DS.

Werkstatt-Schleifmaschine DS 25/300 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Werkstatt-Schleifmaschine DS 25/300

Rema | Schleifmaschinen

Robuste, kompakte Doppelschleifmaschine mit großer Wirkung für die unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Bereich. Für den Trocken- und Nassschliff.

Maschinenständer | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Maschinenständer

Rema | Schleifmaschinen

Stabiler, schwingungsarmer Maschinenständer mit Wassertauchgefäß für Doppelschleifmaschine DS.

Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

Metabo | Schleifmaschinen

Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken