Menu

Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

von Metabo   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Einsatzbereich
  • geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten

Vorteile/Ausführungen
  • integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
  • werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
  • flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
  • Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
  • Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
  • schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
  • maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Technische Daten
  • Drehzahl
0–2.980 min-1
  • Schleifband
50 x 1.000–1.020 mm
  • Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
200 x 25 x 32 mm
  • Kippmoment
2,7 Nm
  • Bandschleifarmlänge
480 mm

Lieferumfang
  • Normalkorund-Schleifscheibe 60 N
  • Gewerbeschleifband K 60
  • Funkenschutzgläser
  • Werkstückauflage
  • Sechskantschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Werkstatt-Schleifmaschine DS 12/200 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Werkstatt-Schleifmaschine DS 12/200

Rema | Schleifmaschinen

Robuste, kompakte Doppelschleifmaschine mit großer Wirkung für die unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Bereich. Für den Trocken- und Nassschliff.

Werkstatt-Schleifmaschine DS 25/300 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Werkstatt-Schleifmaschine DS 25/300

Rema | Schleifmaschinen

Robuste, kompakte Doppelschleifmaschine mit großer Wirkung für die unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Bereich. Für den Trocken- und Nassschliff.

Maschinenständer | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Maschinenständer

Rema | Schleifmaschinen

Stabiler, schwingungsarmer Maschinenständer mit Wassertauchgefäß für Doppelschleifmaschine DS.

Abverkauf
Kombi-Bandschleifmaschine BS 175 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

Metabo | Schleifmaschinen

Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken