Menu

Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber von Hazet

Kategorien in Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber von Hazet
Schraubwerkzeuge 20 Drehmomentschlüssel 5 mehrweniger
Produkte filtern in Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber von Hazet
Hersteller: Hazet Alle zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber von Hazet
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Drehmoment System 6000 CT, zerlegbar, 2-tlg. | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment System 6000 CT, zerlegbar, 2-tlg.

Hazet | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789. Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments. Lesbar über eine Skala.

Hazet
Teilenummer A80048
Drehmoment System 6000 CT mit Signalkopf | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment System 6000 CT mit Signalkopf

Hazet | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789. Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments. Lesbar über eine Skala.

Hazet
Teilenummer 899704
Drehmoment System 6000 CT ohne Signalkopf | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment System 6000 CT ohne Signalkopf

Hazet | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789. Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments. Lesbar über eine Skala.

Hazet
Teilenummer A80035
Drehmoment-Schlüssel Hazet | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schlüssel Hazet

Hazet | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel konzipiert für Werkstatt- und Industrieeinsätze wie Reparaturen und Pkw- und Reifenservice.

Hazet
Teilenummer K88338
Drehmoment System 5000-3 CT | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment System 5000-3 CT

Hazet | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789. Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments.

Hazet
Teilenummer H46161
1-5 von 5 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Die Bedeutung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubern

Drehmomentschlüssel und Drehmomentschrauber sind unverzichtbare Werkzeuge in der Welt des Handwerks und der Mechanik. Sie dienen dazu, das richtige Drehmoment auf Schrauben oder Muttern anzuwenden, um sicherzustellen, dass sie fest genug angezogen sind, aber nicht überdreht werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die einwandfreie Funktion von Bauprojekten, Fahrzeugen und Maschinen zu gewährleisten. Beide Werkzeuge haben spezifische Anwendungen und Funktionen, die es wert sind, genauer betrachtet zu werden.

Auf einen Blick
    Person steht angelehnt an einem Werkzeugwagen mit einem Drehmomentschlüssel in der Hand.
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubern.

    Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubern

    Drehmomentschlüssel sind manuell betriebene, handgehaltene Werkzeuge, die über eine Anzeige verfügen, um das aufgebrachte Drehmoment sichtbar zu machen. Sie geben ein akustisches oder taktiles Signal ab, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Diese Werkzeuge sind für Anwendungen gefragt, in denen Präzision und Genauigkeit bei der Drehmomentkontrolle wichtig sind, wie in der Automobilreparatur, im Maschinenbau oder in der Luft- und Raumfahrt.

    Drehmomentschrauber hingegen sind elektrische oder pneumatische Werkzeuge mit einem Motor, der das Drehmoment automatisch auf die Schraube oder Mutter überträgt. Sie sind ideal für Produktionsumgebungen, in denen schnelles und effizientes Anziehen von Schrauben erforderlich ist. Die automatische Drehmomentregelung gewährleistet eine konsistente Schraubenanzugskraft und beschleunigt den Montageprozess. Die Auswahl eines der beiden Werkzeuge hängt von Faktoren wie Genauigkeit, Geschwindigkeit, Automatisierung und den spezifischen Anforderungen des Projekts und der Arbeitsumgebung ab.


    Wissenswertes bei der Verwendung

    Beim Umgang mit Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubern gibt es einige wesentliche Überlegungen. Die Kalibrierung und die regelmäßige Überprüfung dieser Werkzeuge sind von größter Bedeutung, um die Genauigkeit sicherzustellen. Darüber hinaus sollte das richtige Drehmoment für jede Anwendung sorgfältig ausgewählt werden, um Schäden oder lockere Verbindungen zu verhindern. Die richtige Handhabung und Lagerung dieser Werkzeuge sind ebenfalls entscheidend, um ihre Langlebigkeit und Leistung zu gewährleisten.


    Einsatzbereich von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubern

    Insgesamt sind Drehmomentschlüssel und Drehmomentschrauber unverzichtbare Werkzeuge in vielen technischen und handwerklichen Bereichen. Sie tragen dazu bei, Sicherheit und Qualität von Konstruktionen und Maschinen zu gewährleisten, indem sie das richtige Drehmoment auf Schrauben und Muttern anwenden. Welches Werkzeug ausgewählt wird, hängt von den spezifischen Anforderungen und Präferenzen der Benutzerinnen und der Benutzer ab, wobei Drehmomentschlüssel oft für manuelle Präzisionsarbeit bevorzugt werden, während Drehmomentschrauber in automatisierten Produktionsprozessen häufiger eingesetzt werden.

    Person schraubt mit Drehmomentschrauber an einer Maschine


    Vermeidung von Fehlern und Gefahren

    In Produktionsumgebungen steht die Sicherheit an erster Stelle. Eine wesentliche Maßnahme, um diese zu gewährleisten, besteht in der regelmäßigen Überprüfung der Werkzeugsicherheit. Insbesondere Drehmomentschrauber sollten immer wieder kalibriert werden, um ihre Genauigkeit sicherzustellen. Auf diese Weise werden Produktionsfehler und teure Konsequenzen wie Produktschäden oder sogar Rückrufaktionen aufgrund unsachgemäßer Montage vermieden. Die regelmäßige Wartung und Kalibrierung ist entscheidend je nach Verwendungshäufigkeit kann dies jährlich oder öfter erforderlich sein. Der genaue Zeitpunkt für die Kalibrierung wird oft von Herstellern, branchenspezifischen Standards und den jeweiligen Anforderungen des Anwendungsbereichs vorgegeben.