Menu

Gehrungssäge mit Längeneinsteller 352L

von Ulmia   |   mehr Handsägen

Drucken
Auf Schnittgenauigkeit geprüfte Gehrungssäge zum Herstellen von Gehrungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Segmentbogen mit Zentrierlöchern zur Momentverstellung für Winkel-Schnitte 90°, 45°, 36°, 30°  und 22,5°
  • andere Winkel nach Schablone einstellbar 
  • Führungsschieber mit tiefen Präzisionsschlitzen zur sicheren und genauen Sägeblattführung 
  • stabile Spannsäge mit auswechselbarem Sägeblatt 
  • Längeneinsteller kann wechselseitig auf den Stirnseiten des Sägetisches befestigt werden 
  • Fußbrett mit Bohrungen zum befestigen des Sägetisches 

Technische Daten
  • Schnittgenauigkeit
0,05 mm
  • Schnitthöhe
100 mm
  • Schnittbreite bei 90°
160 mm
  • Schnittbreite bei 45° (Viereck)
100 mm
  • Schnittbreite bei 36° (Fünfeck)
120 mm
  • Schnittbreite bei 30° (Sechseck)
130 mm
  • Schnittbreite bei 22,5° (Achteck)
140 mm
  • Anschlaglänge max.
650 mm
  • Tischabmessungen L x B x H
440 x 75 x 45 mm 

Material
  • Sägetisch und Drehschiene aus Grauguss 
  • Führungsschieber aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PPO)
  • Längeneinsteller verzinkt, mit Klemmstuck  und Anschlagplatte aus Kunststoff 
  • Fußbrett aus Rotbuchenholz 

Lieferumfang
  • 1 Sägeblatt für Holz (550mm, Zahnweite 1,75 mm)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.