Menu

Spannungs- und Durchgangsprüfer PAN MV-1000A, 1.000 V, AC/DC

von Pancontrol   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel.
Einsatzbereich
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Durchgangs- und Batterieprüfung
  • Prüfung von FI-Schaltern
  • Widerstandmessung

Vorteile/Ausführungen
  • 2-polige Drehfeldanzeige
  • 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
  • zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannung
  • LED-Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung
  • automatische Abschaltung
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP64, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
12–24–50–120–230–400–690–1.000 V
  • Frequenzbereich
50 Hz–60 Hz
  • akustischer Durchgangsprüfer
<400 kΩ
  • Abmessungen B x L x H
73 x 240 x 34 mm
  • Prüftaste FI-Schutzschalter
30 mA
  • Kleinspannungen bis 24 V
grüne LED
  • gefährliche Spannung ab 50 V
rote LED
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AAA, 1,5 V

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Kontakthülsen zum Aufschrauben für Steckdosen
  • Bedienungsanleitung

CEGeprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Elektrotester | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Elektrotester

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Elektrotester zum Messen eng aneinander liegender elektrischer Leitungen und Anschlussdosen.

Isolationsmessgerät | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Isolationsmessgerät

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Für Isolations- und Widerstandsmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.

Batteriebetriebener Gerätetester ST 710 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Batteriebetriebener Gerätetester ST 710

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Sicherheitstechnische Prüfung von Geräten/Arbeitsmitteln, wie z. B. Elektrowerkzeugen, Motorgeräten, Leuchten, Verlängerungsleitungen, Haushaltsgeräte gemäß VDE 0701-0702, BGV A3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140.

Digitaler Isolationsmultimeter PAN Isometer | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitaler Isolationsmultimeter PAN Isometer

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Kombiniertes Digitalmultimeter und Isolationsmessgerät zur Überprüfung des Zustands und der Qualität von Isolationen in elektrischen Schaltungen.

Spannungs- und Durchgangsprüfer PAN MV-1000AD, 1.000 V | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungs- und Durchgangsprüfer PAN MV-1000AD, 1.000 V

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel.

Abverkauf
Spannungsprüfer Car Check | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer Car Check

Weidmüller | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Automobil-Spannungsprüfer zur Fehlersuche bei Pkw, Lkw und E-Bikes.

Spannungsprüfer Combi-Check Pro | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer Combi-Check Pro

Weidmüller | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Halbleiter-, Phasen- und Polaritätsprüfungen.

Abverkauf
Spannungsprüfer VT Master | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer VT Master

Weidmüller | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Halbleiter-, Phasen- und Polaritätsprüfungen.

Abverkauf
Spannungsprüfer Digi-Check | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer Digi-Check

Weidmüller | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Halbleiter-, Phasen- und Polaritätsprüfungen.

Spannungsprüfer 2100-ALPHA | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer 2100-ALPHA

Beha Amprobe | Multimeter, Spannungsprüfer

Robuste und zuverlässige Prüfgeräte mit Durchgangsprüfung und Drehfeldrichtungsanzeige für den täglichen Einsatz.

Schwingungsmessgerät 805 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Schwingungsmessgerät 805 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zuverlässiges Gerät für Schwingungsmessungen an Lagern und zum Prüfen des Maschinenzustands.

Spannungs- und Durchgangsprüfer T110 VDE | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungs- und Durchgangsprüfer T110 VDE

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige und integrierter Taschenlampe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken