Menu

Spannungsprüfer Combi-Check Pro

von Weidmüller   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Zweipoliger Spannungsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Halbleiter-, Phasen- und Polaritätsprüfungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Prüfgriffe können verbunden und einhändig verwendet werden
  • flexibles Verbindungskabel
  • zwei Prüfgriffe
  • geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65, Schutz gegen Staub und Strahlwasser

Technische Daten
  • Spannung
6 V–690 V
  • Anzeige
LED
  • Polaritätsprüfung
LED
  • Durchgangsprüfung
ja – optisch + akustisch
  • Drehfeldprüfung
LED
  • Phasenprüfung
LED
  • Messstellenbeleuchtung
ja
  • Lastzuschaltung
ja
  • Arbeitstemperatur
–15 °C bis +45 °C

Material
  • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff

Lieferumfang
  • inkl. 2 Micro-Batterien AAA LR03

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Elektrotester | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Elektrotester

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Elektrotester zum Messen eng aneinander liegender elektrischer Leitungen und Anschlussdosen.

Isolationsmessgerät | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Isolationsmessgerät

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Für Isolations- und Widerstandsmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.

Batteriebetriebener Gerätetester ST 710 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Batteriebetriebener Gerätetester ST 710

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Sicherheitstechnische Prüfung von Geräten/Arbeitsmitteln, wie z. B. Elektrowerkzeugen, Motorgeräten, Leuchten, Verlängerungsleitungen, Haushaltsgeräte gemäß VDE 0701-0702, BGV A3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140.

Digitaler Isolationsmultimeter PAN Isometer | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitaler Isolationsmultimeter PAN Isometer

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Kombiniertes Digitalmultimeter und Isolationsmessgerät zur Überprüfung des Zustands und der Qualität von Isolationen in elektrischen Schaltungen.

Spannungs- und Durchgangsprüfer PAN MV-1000AD, 1.000 V | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungs- und Durchgangsprüfer PAN MV-1000AD, 1.000 V

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel.

Spannungs- und Durchgangsprüfer PAN MV-1000A, 1.000 V, AC/DC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungs- und Durchgangsprüfer PAN MV-1000A, 1.000 V, AC/DC

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel.

Abverkauf
Spannungsprüfer Car Check | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer Car Check

Weidmüller | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Automobil-Spannungsprüfer zur Fehlersuche bei Pkw, Lkw und E-Bikes.

Abverkauf
Spannungsprüfer VT Master | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer VT Master

Weidmüller | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Halbleiter-, Phasen- und Polaritätsprüfungen.

Abverkauf
Spannungsprüfer Digi-Check | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer Digi-Check

Weidmüller | Multimeter, Spannungsprüfer

Zweipoliger Spannungsprüfer mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Halbleiter-, Phasen- und Polaritätsprüfungen.

Spannungsprüfer 2100-ALPHA | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungsprüfer 2100-ALPHA

Beha Amprobe | Multimeter, Spannungsprüfer

Robuste und zuverlässige Prüfgeräte mit Durchgangsprüfung und Drehfeldrichtungsanzeige für den täglichen Einsatz.

Schwingungsmessgerät 805 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Schwingungsmessgerät 805 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zuverlässiges Gerät für Schwingungsmessungen an Lagern und zum Prüfen des Maschinenzustands.

Spannungs- und Durchgangsprüfer T110 VDE | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Spannungs- und Durchgangsprüfer T110 VDE

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Spannungs- und Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige und integrierter Taschenlampe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken