Menu

Greifarmzwinge

von Bessey   |   mehr Zwingen

Drucken
Mit außerhalb des Arbeitsbereiches angeordneter Spannmechanik. Hierdurch ist der Einsatz auf engstem Raum sowie in schmalen Öffnungen oder an kurzen Überständen möglich.
Der Spannarm kann nach Lösen der Endsicherung komplett gedreht werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Spannarm stufenlos verstellbar, Spannhub max. 28 mm
  • Druckplatte schwenkbar bis 30°
  • geeignet zum Spannen oder Spreizen (Spreizen nur mit Druckstück)

Material
  • Schiene, Festbügel und Druckplatte aus kaltgezogenem Profilstahl
  • Spannarm aus hochfestem Stahlblech, verzinkt
  • Gleitbügel aus Vergütungsstahl, verzinkt
  • Spindel und Druckplatte brüniert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.