Mit außerhalb des Arbeitsbereiches angeordneter Spannmechanik. Hierdurch ist der Einsatz auf engstem Raum sowie in schmalen Öffnungen oder an kurzen Überständen möglich. Der Spannarm kann nach Lösen der Endsicherung komplett gedreht werden.
Vorteile/Ausführungen
Spannarm stufenlos verstellbar, Spannhub max. 28 mm
Druckplatte schwenkbar bis 30°
geeignet zum Spannen oder Spreizen (Spreizen nur mit Druckstück)
Material
Schiene, Festbügel und Druckplatte aus kaltgezogenem Profilstahl
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.