Handwerkzeuge von Stubai
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Einige Werkzeuge gehören in fast jede Werkstatt oder Instandhaltung, dazu zählen unter anderem Hämmer, Schraubzwingen und Abzieher. In unserem großen Sortiment finden Sie all Ihre Alltagshelfer.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Stemmeisen mit Schlagfestem Kunststoffheft und extra starkem Hals für Arbeiten im Holzbau.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Stemmeisen mit schlagfestem Kunststoffheft und gehärteter Werkzeugklinge für Arbeiten im Holzbau.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Ergonomisches Stemmeisen mit hochschlagfestem Heft aus Rotbuche für die Holzbearbeitung.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Stemmeisen mit 2-Komponenten-Heft in ergonomischer Form für ermüdungsfreies Arbeiten im Holzbaubereich.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Verschiedene Schnitzereisen für diverse Arbeiten.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Verschiedene Schnitzereisen für diverse Arbeiten.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Stemmeisenheft aus Holz für verschiedene Breiten.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Stemmeisenheft aus Kunststoff für verschiedene Breiten.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Ergonomisches Hohleisen mit handgeschmiedeter Klinge und stabilem Schlagring für Arbeiten im Holzbau.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Zum Schließen vom geschlossenen Winkelfalz zum doppelten Stehfalz. Geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen, senkrecht, waagrecht oder schräg einsetzbar.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Zum Schließen der vorgefalzten Traufenkante in zwei Arbeitsschritten.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Zum sauberen Schließen der beiden Stöße des Winkelfalzes. Geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen, senkrecht, waagrecht oder schräg einsetzbar.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe. Ermöglicht Kantungen von über 90°.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Hochwertiges Umschlageisen mit Prismenhöhe 25 mm und 35 mm zum Zusammenfalzen des Winkelstehfalzes.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Rundes Schaleisen aus einem Stück geschmiedet und vergütet für Falzarbeiten speziell auf Baustellen.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Gerades Schaleisen aus einem Stück geschmiedet für Falzarbeiten speziell auf Baustellen.
Stubai | Handwerkzeuge Spengler
Faltenzieher zum Formen von Ecken und Kanten bei Falzarbeiten, aus Spezialstahl geschmiedet.
Stubai | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz.
Stubai | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Lochblechplatte zum Anrauhen, Schruppen und Ausgleichen von Styroporplatten und zum Schleifen von Gasbeton (Porenbeton).
Stubai | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
Verputzhaken für Beton und Mauerwerk ist nicht drehbar und die Stiftspitze ist geschmiedet und gehärtet.
Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.
Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.
Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.
Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.
Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.
Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!