Menu

Suche nach "Trennscheiben Tyrolit"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Trennscheiben Tyrolit“
1-20 von 29 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Handnietzange Flipper | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handnietzange Flipper

Gesipa | Nietwerkzeuge

Ergonomische Handnietzange mit stabilem Zangengehäuse für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.

Handnietzange NTS | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handnietzange NTS

Gesipa | Nietwerkzeuge

Nietzange mit Öffnungsfeder und schmalem Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen. Für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.

Nietboy NTS | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Nietboy NTS

Gesipa | Nietwerkzeuge

Nietzange mit ergonomischem Stulpgriff, Öffnungsfeder für selbstständigen Dornauswurf und schnellem Futterbackenwechsel für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.

Handnietzange NTX | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handnietzange NTX

Gesipa | Nietwerkzeuge

Nietzange mit ergonomischen Griffen und schnellem Futterbackenwechsel für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Alu und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.

Handnietzange NTX-F | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handnietzange NTX-F

Gesipa | Nietwerkzeuge

Nietzange mit Öffnungsfeder für selbstständigen Dornauswurf und schnellem Futterbackenwechsel für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.

Nietbox NTX | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Nietbox NTX

Gesipa | Nietwerkzeuge

Mit Handnietzange und Blindnieten aus Alu, Stahl und Kupfer.

Nietbox Junior | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Nietbox Junior

Gesipa | Nietwerkzeuge

Mit Handnietzange und Blindnieten aus Alu und Stahl.

Nietzieher-Satz, 5-tlg. | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Nietzieher-Satz, 5-tlg.

Rennsteig | Nietwerkzeuge

Nietzieher-Satz aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, für Nieten nach DIN 660/661/662/674. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen.

Hebelnietzange HN 2 | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Hebelnietzange HN 2

Gesipa | Nietwerkzeuge

Stabile Handnietzange mit verdrehsicherem Gelenkbolzen für die Verarbeitung von Nieten mit Ø 3 mm bis 6,4 mm für alle Werkstoffe.

Hebelnietzange SN 2 | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Hebelnietzange SN 2

Gesipa | Nietwerkzeuge

Scheren-Nietzange mit schmalem Gehäuse für schwer zugängliche Stellen zur Verarbeitung von Nieten mit Ø 3 mm bis 6,4 mm für alle Werkstoffe.

Blindnietmuttern-Handzange GBM 10 | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Handzange GBM 10

Gesipa | Nietwerkzeuge

Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Skala für Nietmuttern von M 3 bis M 6 aus Alu und M 5 aus Stahl, Messing und Edelstahl.

Blindnietmuttern-Handzange GBM 40-R | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Handzange GBM 40-R

Gesipa | Nietwerkzeuge

Blindnietmuttern-Nietzange mit Quick-Drilleinrichtung für die Verarbeitung von Nietmuttern von M 3 bis M 10 aller Werkstoffe und M 12 in Aluminium und Edelstahl. Blindnietschrauben von M 4 bis M 8.

Blindnietmuttern-Handzange GBM 50 | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Handzange GBM 50

Gesipa | Nietwerkzeuge

Blindnietmuttern-Nietzange mit Quick-Drilleinrichtung für die Verarbeitung von Nietmuttern von M 3 bis M 10 aller Werkstoffe und M 12 in Aluminium und Edelstahl. Blindnietschrauben von M 4 bis M 8.

Blindnietmuttern-Box | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Box

Gesipa | Nietwerkzeuge

Mit Hand-Setzgerät und Blindnietmuttern aus Alu.

Blindnietmuttern-Box Flipper® | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Box Flipper®

Gesipa | Nietwerkzeuge

Einhand-Nietzange mit ergonomischem Design und Nietdorn-Auffangbehälter für die Verarbeitung von Nieten bis Ø 5 mm aus Aluminium und Ø 4 mm aus Stahl und Edelstahl.

Handnietmutternzange FireFly | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handnietmutternzange FireFly

Gesipa | Nietwerkzeuge

Kraftsparende Handnietzange zur Verarbeitung der Nietmuttern M 3 bis M 6 Alu sowie M 3 bis M 5 Stahl.

Blindnietmutterzange GBM 5 | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Blindnietmutterzange GBM 5

Gesipa | Nietwerkzeuge

Zange aus hochwertigem Aluminiumdruckguss zum einfachen Setzen von Blindnietmuttern.

Abschlussschraube | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Abschlussschraube

Gesipa | Nietwerkzeuge

Ersatzteil für Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX und NTX-F mit Öffnungsfeder.

Druckbuchse mit Düsenrohr | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Druckbuchse mit Düsenrohr

Gesipa | Nietwerkzeuge

Ersatzteil für pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät PH 2000 und PH 2000-BT.

Stahlhülse für PH 1 und PH 2 | Nietwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Stahlhülse für PH 1 und PH 2

Gesipa | Nietwerkzeuge

Ersatzteil für pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte.

1-20 von 29 Produkten