Menu
Kettensäge

Forstgeräte, Gartengeräte

Haberkorn legt großen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte. Unser Partner STIHL liefert Top-Geräte für Forst, Bau, Industrie und den Garten und bietet auch eine breite Palette an Zubehör an.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Forstgeräte, Gartengeräte.

Abverkauf
Akku-KombiMotor KMA 130 R | STIHL Kombigeräte
angesehen
Gekauft
Akku-KombiMotor KMA 130 R

Stihl | STIHL Kombigeräte

Robuster, leistungsstarker Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Mit 3 Leistungsstufen für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen.

Akku-Kettensäge MSA 60 C-B | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Akku-Kettensäge MSA 60 C-B

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.

Führungsschiene STIHL | Kettensägen, Motorsägen
angesehen
Gekauft
Führungsschiene STIHL

Stihl | Kettensägen, Motorsägen

Für die exakte Führung der Sägekette bei minimalem Reibungsverlust.

Akku-Gebläse GBL 18 V–120, PP Solo | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Gekauft
Akku-Gebläse GBL 18 V–120, PP Solo

Bosch | Laubbläser, Laubsauger

Sehr vielseitiges Akku-Gebläse zum Aufräumen des Einsatzorts und Reinigen der Bohrlöcher.

Top-Marken in Forstgeräte, Gartengeräte
Alle Marken

Qualitativ hochwertige Produkte von STIHL

Mit STIHL-Geräten geht die Arbeit leicht von der Hand, STIHL gehört nicht umsonst zu den meistverkauften Motorsägen-Marken weltweit. Dank ausgeklügelter Technik und komfortabler Handhabung können STHIL-Geräte sowohl in der Forst- und Landwirtschaft sowie der Landschaftspflege als auch in der Bauwirtschaft verwendet werden.
Im Haberkorn Produktkatalog 2023 für STIHL-Motorgeräte und -Zubehör finden Sie für jede Anwendung das passende Gerät: Akku-Geräte, Motorgeräte, Heckenscheren, Saug-, Blas- und Sprühgeräte und vieles mehr.
Neben Benzin-Geräten bietet STIHL auch akkubetriebene Motorgeräte an. Diese können durch die einwandfreie Akku-Power und dadurch zuverlässige Leistung sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz verwendet werden. Im Lieferprogramm führen wir die passenden Ersatzketten und Führungsschienen ab Lager.

Auf einen Blick
    STIHL-Kettensäge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Forst- und Gartengeräten an.

    Must-haves für den Garten

    Ein schöner Garten bringt viel Pflege mit sich. Sei es der eigene Garten, seien es Gärten bei öffentlichen Anlagen wie beispielsweise Krankenhäusern oder Parks – es ist wichtig, dass diese mit den richtigen Geräten und Maschinen gepflegt werden. Hierfür gibt es einige Must-haves, die bei keiner Gartenarbeit fehlen dürfen.

    Pflege der Pflanzen, Gräser und Bäume

    Neben allen anderen Pflegearbeiten ist es wichtig, dass die Pflanzen, Gräser und Bäume im Garten regelmäßig geschnitten werden. Für großflächigen Rasen oder Wiesen werden Rasenmäher benutzt. An Stellen, an die kein großer Rasenmäher herankommt, wie beispielsweise Ränder, um Schaukeln, Beete usw., wird meist ein Rasentrimmer oder eine Motorsense verwendet. Motorsensen sind besonders gut für hausnahe Bereiche oder in lärmempfindlichen Bereichen wie Friedhöfen, Wohngebieten, Krankenhausgärten oder Schulgeländen geeignet.
    Für Hecken, kleinere Büsche und Pflanzen kann eine Heckenschere zum Einsatz kommen. Mit einem Gehölzschneider können Bäume und Sträucher geschnitten und Grünschnitt zerkleinert werden. Sollten im Garten oder Park hohe Bäume stehen, ist ein Hochentaster genau das Richtige. Dieser wird in der Baumpflege, aber auch im Obstbau und von Kommunen verwendet. Sollte der Garten besonders große Bäume bieten, bei denen ein Gehölzschneider nicht ausreicht, greift man am besten zu einer Kettensäge.

    Garten mit Tischen und Stühlen
    Ein gepflegter Garten braucht Zeit und qualitativ hochwertige Geräte.

    Ordnung schaffen

    Nachdem die Pflanzen, Gräser und Bäume geschnitten wurden und gepflegt aussehen, fehlt noch ein letzter Schritt – Ordnung machen. Hierbei kann ein Häcksler helfen, denn dieser sorgt für ein effektives Aufräumen nach dem Schnitt. Laubbläser oder Laubsauger befreien den Rasen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Wenn die Pflanzen im Garten gedüngt werden müssen oder Pflanzenschutzmittel brauchen, hilft ein Sprühgerät bei der Anwendung.


    Großes Lagersortiment an STIHL-Maschinen und -Zubehör

    STIHL-Motorsäge

    In unserem breiten Sortiment erhalten Sie all die Maschinen, die notwendig sind, wie Kettensägen, Führungsschienen, Motorsensen, Ersatzketten und Heckenscheren, mit schneller Verfügbarkeit. Bei Haberkorn erhalten Sie auch die passende Schutzausstattung für den Anwender oder Anwenderin wie beispielsweise Rundumschutz für die Augen, Ohren oder den Kopf, Schnittschutz und vieles mehr.


    Spezialkraftstoff STIHL-MotoMix

    STIHL-MotoMix

    STIHL-MotoMix ist ein 1:50-Fertiggemisch für alle STIHL-Motoren, das optimal auf diese abgestimmt ist. Dieser Spezialkraftstoff sorgt für eine hervorragende Leistungsentfaltung und maximale Beschleunigung, auch wenn er kalt gestartet wird. Auch bei plötzlichem Gaswechsel weist das Gerät mit dem STIHL-MotoMix bestes Laufverhalten auf. Zudem kann das Öl bei guter Lagerung 5 Jahre aufbewahrt werden. Das Premium-Öl STIHL HP Ultra ist vollsynthetisch und biologisch abbaubar. Es sorgt für höchste Sauberkeit und optimale Motorschmierung. Es fördert somit die Leistung der Maschine und gewährt eine lange Lebensdauer. Die Emissionen sind besonders gering, weil kein Ethanol und praktisch keine Olefine und Aromate im Öl enthalten sind. Somit ist es sehr anwender- und motorenfreundlich. STIHL-Motoren und der STIHL-MotoMix bilden ein perfektes Team und bringen so Höchstleistungen. Viele Einsatzbereiche werden durch Tests geprüft, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.


    STIHL-Shop in 1030 Wien

    STIHL-Shop

    Im Haberkorn Abholmarkt Wien haben wir einen STIHL-Shop eingerichtet, in dem Sie alles vom Freischneidegerät bis hin zur klassischen Motorsäge bekommen. Auch kleine Reparaturen machen wir gerne für Sie.