Egal ob Kettensäge mit Benzinmotor, Akku-Motorsäge oder Elektrosäge – bei uns finden Sie immer die passenden Produkte. Mehr in unserem Ratgeber
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Leichte, komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Komfortable, innovative Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Handliche, sehr leichte Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege in lärmsensiblen Bereichen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Leistungsstarke, komfortable Akku-Motorsäge für das Fällen und Entasten von kleinen Bäumen, für das Bauen mit Holz und für das Sägen von Brennholz.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Innovative, leistungsstarke Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Innovative, leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Kraftvolle, ausdauernde und drehfreudige Profi-Akku-Motorsäge für punktuelles Fällen, Entasten und Ablängen von Stämmen, Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Leicht zu führende, komfortable und zuverlässige Baumpflegesäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich für geschulte Anwender in der Baumpflege einzusetzen. Zum Zuschneiden von Ästen und für Kronenkürzungen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Besonders handliche, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Zum Fällen von kleinen Bäumen und zum Bauen mit Holz.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Moderne, kleine Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Kompakte, vielseitig einsetzbare Benzin-Motorsäge für private Arbeiten und für den Profi im Garten- und Landschaftsbau sowie im Handwerk. Zum Brennholzsägen und zum Fällen von kleinen Bäumen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Kompakte, kleine und funktionale Benzin-Motorsäge als Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Bestens geeignet zum Schneiden von dickeren Ästen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Moderne, kleine Benzin-Motorsäge für die Grundstückspflege. Bestens geeignet zum Fällen von kleinen Bäumen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Komfortable, leistungsstarke und leichte Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen. Bestens geeignet zum Fällen von kleinen Bäumen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Leicht zu führende, komfortable und zuverlässige Benzin-Motorsäge für einen feinen Schnitt. Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich für geschulte Anwender in der Baumpflege einzusetzen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Komfortable, leistungsstarke und zuverlässige Benzin-Motorsäge für optimale Motorleistung vom Start weg. Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich für geschulte Anwender in der Baumpflege einzusetzen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Moderne, handliche Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Moderne, handliche und komfortable Benzin-Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege.
Motorsägen können sowohl für die Landwirtschaft als auch für den Garten und die Grundstückspflege benutzt werden. Haberkorn bietet Ihnen Kettensägen mit Benzinmotor, Akku-Motorsägen und Elektrosägen. Alle Kettensägen unterscheiden sich etwas in ihren Eigenschaften und Funktionen und sind somit für unterschiedliche Anwendungen geeignet.
In einem Motorgehäuse befindet sich der Antriebsmotor, normalerweise ein Zweitakt-Benzinmotor oder ein Elektromotor. Ähnlich wie bei Rasenmähern wird der Benzinmotor mit einem Seilzugstarter in Gang gebracht. An der Vorderseite des Gehäuses ist die Führungsschiene angebracht. An der Kante der Führungsschiene sind Nuten eingearbeitet, in denen eine Hobelzahnkette, also die Sägekette, um die Führungsschiene herumläuft. Am vorderen Ende der Schiene ist oft ein Umlenkstern angebracht, um Reibungen zu vermindern. Die Spannung der Kette ist einstellbar. Die Kette sollte regelmäßig mit Öl geschmiert werden.
Haberkorn bietet Ihnen verschiedene Kettensägen mit Benzinmotor von STIHL für jede Anwendung. STIHL-Motorsägen punkten mit ihrer Qualität, ausgeklügelter Technik und den komfortablen Ausstattungsdetails. Für die Landwirtschaft oder den Gartenbau empfehlen wir Benzin-Motorsägen wie die MS 271 oder die MS 291. Die MS 271 verfügt über ein Ematic-System, das für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch sorgt. Eine konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters ist dem Kompensator zu verdanken. Durch die Vier-Kanal-Technik wird der Kraftstoff optimal verbrannt und es gibt nur geringen Verbrauch auch bei konstant hohem Drehmoment. Für die Forstwirtschaft werden am besten die Motorsägen MS 261 oder MC 362 verwendet. Bei der MS 261 sorgt die M-Tronic-Funktion für eine optimale Motorleistung. Trotz starker Belastung führt der HD2-Filter im Langzeit-Filtersystem zu maximaler Lebensdauer. Für die Forstwirtschaft ist auch die neue Motorsäge MS 500i bestens geeignet, weil sie eine elektronisch gesteuerte Einspritzung hat.
Akku-Motorsägen sind die Kraftpakete in der 36-V-Klasse. Sie können ideal zum Brennholzsägen, bei der Grundstückspflege, im Gartenbau oder auch beim Sägen in geschlossenen Räumen verwendet werden. Die 1/4"-PM3-Sägekette beispielsweise bietet perfekte Schnittleistung und ist zudem vibrations- und rückschlagsarm. Akku-Motorsägen wie MSA 140, MSA 160, MSA 200, MSA 220 oder MSA 300 finden Sie bei uns im Haberkorn Online-Shop.
Elektro-Motorsägen lassen sich einfach per Knopfdruck einschalten und bieten eine hohe Schnittleistung. Sie sind perfekt für Sägearbeiten im Handwerk, in der Landwirtschaft, aber auch für Gelegenheitsanwender, da sie eine Aufnahmeleistung von bis zu 2.200 Watt haben. Alle STIHL-Elektrosägen sind mit QuickStop ausgestattet, einige ausgewählte Modelle auch mit Kettenschnellspannung. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie Elektrosägen wie MSE 190, MSE 210, MSE 230 und MSE 250 C.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!