von Bosch | mehr Schleifer, Poliermaschinen
| 300 W |
| 8.000–11.000 min-1 |
| 16.000–22.000 min-1 |
| 2,4 mm |
| 92 x 182 mm |
| 2,4 kg |
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Elektronik, Staubabsaugung, Klettverschluss, Vibrations-Control.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Elektronischer Dreieckschleifer für effektives Schleifen von Ecken und Kanten.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Exzellentes Schiffbild ohne Schleifkringel und Riegen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Der Sander SRE 3185 von Metabo ist ein handlicher, leichter, ergonomischer Schleifer der am Griffbereich zusätzlich mit einer rutschfesten Softgrip-Oberfläche ausgestattet ist und so für einen noch besseren Halt sorgt.
Festool | Schleifer, Poliermaschinen
Kompakter Einhand-Rutscher für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Als Rutscher, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!