Kompakter Einahandschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.
Einsatzbereich
Einhandschleifen an geformten und gewölbten Teilen z.B. Holz- und Kunststoffteile
ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf
Finish oder Vorschliff kleiner Flächen
Anschleifen von Übergängen an Reparaturstellen
randnahes Schleifen verschiedener Materialien
Vorteile/Ausführungen
sorgt mit seiner kompakten Bauform und seinem geringen Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche und sorgt dadurch bis zu 25% mehr Abtrag
in Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem Protector für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies
sicheres Absaugen mit neuem Cleantec Verbindungssystem
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.