Menu

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional

von Bosch   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Kleiner, leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers. Für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen.
Vorteile/Ausführungen
  • höherer Anwenderschutz und mehr Komfort mit Drop-Control, KickBack-Control und Intelligent-Brake-System
  • KickBack-Control reduziert die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen unter Blockadebedingungen durch automatischer Werkzeugabschaltung
  • Drop-Control-Funktion zum sofortigen Abschalten des Werkzeugs nach versehentlichem Sturz auf den Boden
  • Bluetooth®-Connectivity-Modul für zusätzliche Werkzeuginformationen und Serviceleistungen direkt über die ToolBox-App
  • bürstenloser Motor
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Seitengriff mit Vibration-Control

Anwendungen/Hinweise
  • kompatibel mit allen Bosch-Professional-18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional-18-V-System)

Technische Daten
  • Drehzahl
6.100 min-1
  • Gummischleifteller–Ø
180 mm
  • Bohrung-Ø
22,23 mm

Lieferumfang
  • 2 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm
  • Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm
  • Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 Professional
  • Vibration-Control-Zusatzhandgriff
  • anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
  • Schutzhaube
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken