Menu

Kappsäge KGSV 216 M

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.


Vorteile/Ausführungen
  • Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
  • Leichtgewicht - auch für den einhändigen Transport geeignet
  • Zugfunktion für breites Werkstück
  • einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
  • robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
  • helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
  • alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.700 W
  • Drehzahl
2.500–5.550 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
216/30 mm
  • max. Schnittbreite 90°/45°
305/205 mm
  • max. Schnitttiefe 90°/45°
65/36 mm
  • Schnittgeschwindigkeit
62 m/s
  • Kabellänge
2 m
  • Gewicht
13,5 kg

Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)
  • 2 integrierte Tischverbreiterungen
  • Ablänganschlag
  • Materialklemme
  • Werkzeug für Sägeblattwechsel
  • Kabelaufwicklung
  • Spänefangsack

Downloads

Für Sie interessant

Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.

Kapp- und Gehrungssäge MLS100N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge MLS100N

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Handliche und leicht zu bedienende Tischsäge mit leistungsstarkem 1.500-W-Motor und stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°.

Kappsäge KGSV 72 XACT SYM | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 72 XACT SYM

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Kapp- und Gehrungssäge LS1018L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kugelgelagerter Führungsmechanismus.

Kappsäge LS1219L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge LS1219L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.

Metallkappsäge MKAS 355 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metallkappsäge MKAS 355

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, Set

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte, präzise und anwenderfreundliche Säge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken