Menu

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.
Vorteile/Ausführungen
  • dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
  • Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und Top Precision Best for Wood Sägeblatt
  • effiziente Staubabsaugung durch optimierte Ansaugstutzen
  • integrierter Tragegriff für leichten Transport
  • kompakter Zugmechanismus ermöglicht raumsparende Platzierung direkt an der Wand
  • durchzugsstarker Motor bietet ausreichende Leistungsreserve für dicke Hölzer

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
2.000 W 
  •  Drehzahl
0–3.800 min-1
  •  Sägeblatt-Ø/Bohrung
305/30 mm
  •  Schnitttiefe

 0°104 x 341 mm
 45° Gehrung104 x 240 mm
 45° Neigung51 x 341 mm
 
  •  Gewicht
32,1 kg

Lieferumfang
  • Einlegeplatte
  • Innensechskant
  • Spannzange
  • Staubsack
  • Sägeblatt 305 mm

Downloads

Für Sie interessant

Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.

Kapp- und Gehrungssäge MLS100N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge MLS100N

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Handliche und leicht zu bedienende Tischsäge mit leistungsstarkem 1.500-W-Motor und stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°.

Kappsäge KGSV 72 XACT SYM | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 72 XACT SYM

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Kapp- und Gehrungssäge LS1018L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kugelgelagerter Führungsmechanismus.

Kappsäge LS1219L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge LS1219L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.

Metallkappsäge MKAS 355 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metallkappsäge MKAS 355

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, Set

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte, präzise und anwenderfreundliche Säge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion.

Kappsäge KGSV 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken