Kompakte, robuste und baustellengerechte solide Bodensäge mit AV-Handgriffen und Absenkung über das Handrad für den universellen Einsatz auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
Anti-Vibrations-Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
stufenlose Absenkung mittels Handrad
Schnitttiefenanzeiger
Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt
Feststellbremse
Transportbügel
25-Liter-Wassertank mit großer Füllöffnung
große Hinterräder für mehr Bodenfreiheit
Keilriemen – langlebig, bessere Kraftübertragung
Technische Daten
Motor
Honda GX390
Drehzahl Schneidewelle
2.300 min-1
Vorschub
manuell
Kraftübertragung
Keilriemensatz
Vibration
4,5 m/s2
Trennscheiben-Ø
450 mm
Schnitttiefe
165 mm
Abmessung L x B x H
1.220 x 491 x 1.160 mm
Lieferumfang
2 Stk. Diamanttrennscheiben CT30 Universal, lasergeschweißt (Ø 450 mm, Turbosegment 40 mm), für allgemeine Baumaterialien, Beton und Beton armiert
2 Stk. Diamanttrennscheiben AS60 Asphalt Standard (Ø 450 mm, Turbosegment 40 mm), für Asphalt, Estrich und abrasives Baumaterial
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
Fugenschneider FS 175 inkl. Diamanttrennscheiben CT-30 und AS-60