Menu

Schnellladegerät DCB118, FlexVolt

von DeWalt   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt-XR-Schiebe-Akkus.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Anzeige
  • Lüfterkühlung
  • 2-Stufen Ladeprozess
  • geeignet für Wandmontage

Anwendungen/Hinweise
  • für alle DeWalt-XR-Schiebe-Akkus 18 V–54 V

Technische Daten
  • Ladezeit
ca. 35 min (5,0-Ah-Akkus)
ca. 45 min (6,0-Ah-Akkus/Flexvolt)
  • Abmessung L x B x H
19,0 x 12,0 x 8,0 cm
  • Gewicht
0,6 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken