Menu

Akku-Schlagschrauber DCF900NT 18 V

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker 4-Stufen-Akku-Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugs- und Lösemoment. Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgebeschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
  • alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
  • robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
  • sehr leistungsstarke sowie in Ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED

Technische Daten
  • Drehzahl
0–2.300 min-1
  • Schlagzahl
0–2.200 min-1
  • Drehmoment
1.396 Nm

Lieferumfang
  • T STAK-Box

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Schlagschrauber LXT DTW700RTJ 18 V / 5,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber LXT DTW700RTJ 18 V / 5,0 Ah

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker Schlagschrauber mit 3 Modi für das automatische Stoppen. Mit einem max. Anziehdrehmoment von 700 Nm.

Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Schlagschrauber für schwere und zugleich präzise Schraubarbeiten.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 6-stufiger-Drehmomenteinstellung.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen für universelle Verschraubungen.

Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ 18 V / 5,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ 18 V / 5,0 Ah

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Schlagschrauber bietet trotz seines geringen Gewichts von nur 3,4 kg eine extreme Schlagkraft von 1.050 Nm.

Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18 V / 5,0 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18 V / 5,0

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Schlagschrauber bietet mit seinem geringen Gewicht von 3,3 Kg eine extreme Schlagkraft von 1.000 Nm.

Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kleiner, kompakter und komfortabler Akku-Schlagschrauber für maximale Leistung, durch äußerst kraftvollem, bürstenlosem und somit langlebigem EC-TEC-Motor der neuersten Generation. Mit drei Drehzahlstufen, 180 Nm Drehmoment und zusätzlichem T-Modus speziell für selbstbohrende Sch...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken