Menu

Akku-Schlagschrauber LXT DTW700RTJ 18 V / 5,0 Ah

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker Schlagschrauber mit 3 Modi für das automatische Stoppen. Mit einem max. Anziehdrehmoment von 700 Nm.
Vorteile/Ausführungen
  • bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
  • LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Tiefenentladeschutz – Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
  • XPT (Extreme Protection Technology) für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit
  • drei verschiedene Drehzahlstufen
  • doppeltes LED-Arbeitslicht für Anwendungen, die ein hohes Befestigungsdrehmoment erfordern

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
0–500/1.200/1.900/2.200 min-1
  • Schlagzahl
0–1.000/1.700/2.400/2.700 min-1
  • Anziehdrehmoment max.
150/200/320/700 Nm
  • Standardschrauben
M 10–M 24
  • Hochfeste Schrauben
M 10–M 26
  • Werkzeugaufnahme
1/2"
  • Abmessung L x B x H
170 x 81 x 276 mm
  • Gewicht
2,3 kg

Lieferumfang
  • Haken
  • Schraube M 4 x 12
  • Kontaktschutzkappe für LXT-Akku
  • Akku BL 1850B (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer Gr. 3

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Schlagschrauber für schwere und zugleich präzise Schraubarbeiten.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 6-stufiger-Drehmomenteinstellung.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen für universelle Verschraubungen.

Akku-Schlagschrauber DCF900NT 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DCF900NT 18 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker 4-Stufen-Akku-Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugs- und Lösemoment. Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten.

Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ 18 V / 5,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ 18 V / 5,0 Ah

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Schlagschrauber bietet trotz seines geringen Gewichts von nur 3,4 kg eine extreme Schlagkraft von 1.050 Nm.

Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18 V / 5,0 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18 V / 5,0

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Schlagschrauber bietet mit seinem geringen Gewicht von 3,3 Kg eine extreme Schlagkraft von 1.000 Nm.

Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kleiner, kompakter und komfortabler Akku-Schlagschrauber für maximale Leistung, durch äußerst kraftvollem, bürstenlosem und somit langlebigem EC-TEC-Motor der neuersten Generation. Mit drei Drehzahlstufen, 180 Nm Drehmoment und zusätzlichem T-Modus speziell für selbstbohrende Sch...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken