Menu

Kompressor 9/20 HP

von Tjep   |   mehr Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Drucken
Leistungsstarker Kompressor zur Ausführung von schwersten Aufgaben, für Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Betriebsarten, Normal - Power - Leise
  • geringes Gewicht
  • 2 Anschlüsse bis 11 bar, 2 Anschlüsse bis 25 bar
  • geräuscharm (62 dB Normalbetrieb/59 dB Silent)
  • 2 Zylinder
  • öffrei

Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Druck max.
42 bar/609 Psi
  • Tankvolumen
2 x 4,5 Liter
  • Geräuschpegel
59–62 dB

Downloads

Für Sie interessant

Coilnagler PC 90 HP 2 G | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Coilnagler PC 90 HP 2 G

Tjep Zubehör von

Leichter, kompakter und kraftvoller High-Pressure Nagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Platten, Panele, Paletten, Kisten und Fachlattungen. Für draht- und plastikgebundene Nägel.

Gas Nr. 300346 | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gas Nr. 300346

Paslode | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Passend für alle IM350+ und IM350 Nagelgeräte.

Fuel Cell Nr. 300341 | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Fuel Cell Nr. 300341

Paslode | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Original Paslode Fuel Cell für Impulse Stiftnagler. Passend für das IM65/IM65A, IM50 und IM200.

Gaskartusche OK | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gaskartusche OK

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Passend zu IM90i, IM100i und PPN50i.

Gaskartusche | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gaskartusche

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Geeignet für verschiedene Nagler.

Quick-Fast™ Adapter | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Quick-Fast™ Adapter

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Zur verdeckten Montage von Terassendielen. Für TJEP PQZ-64.

K01 Kompressoröl | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
K01 Kompressoröl

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Für Kompressor TJEP 10/250-1, 20/30-2 und 20/300-2.

HP Schlauchtrommel | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
HP Schlauchtrommel

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Mit Schlauch und quick-lock Kupplung. Passend für Kompressor 9/20 HP, Coilnagler PC 90 HP 2 G, Streifennagler FH 21/100 HP.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken