Menu

Coilnagler PC 90 HP 2 G

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Leichter, kompakter und kraftvoller High-Pressure Nagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Platten, Panele, Paletten, Kisten und Fachlattungen. Für draht- und plastikgebundene Nägel.
Vorteile/Ausführungen
  • justierbare Magazinhöhe
  • no-mark Gummianschlag
  • Plastikschutzkappe

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
11,8–22,5 bar
  • Magazinkapazität
300 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
1,84 Liter
  • Grad
15°
  • Abmessung L x B x H
289 x 130 x 313 mm
  • Gewicht
2,6 kg

Downloads

Für Sie interessant

Kompressor 9/20 HP | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kompressor 9/20 HP

Tjep Zubehör

Leistungsstarker Kompressor zur Ausführung von schwersten Aufgaben, für Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl.

K01 Kompressoröl | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
K01 Kompressoröl

Tjep Zubehör

Für Kompressor TJEP 10/250-1, 20/30-2 und 20/300-2.

HP Schlauchtrommel | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
HP Schlauchtrommel

Tjep Zubehör

Mit Schlauch und quick-lock Kupplung. Passend für Kompressor 9/20 HP, Coilnagler PC 90 HP 2 G, Streifennagler FH 21/100 HP.

Betonnagler CP-40 GAS 3G | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Betonnagler CP-40 GAS 3G

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller, leistungsstarker Akku-Betonnagler für die professionelle Anwendung im Trockenbau.

Coilnagler PC 90 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Coilnagler CN 100 EPAL | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 100 EPAL

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Nach unten gerichtete Ausblasöffnung.

Coilnagler CN 890 S | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler CN 890 S

Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Mit Anti-Doppelschuss-Mechanismus und stufenlos einstellbarer Eintreibtiefe.

Coilnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC®

Lignoloc | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Druckluftnagler mit Einzelschuss- und Kontaktauslösung für kunststoffgebundene 15° Holz-Coilnägel.

Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC®

Lignoloc | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Handlicher Druckluftnagler mit Einzelschuss- und Kontaktauslösung für kunststoffgebundene 15° Holz-Coilnägel, mit und ohne Kopf.

Coilnagler PC 90 Excellent | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken