Menu

Proportionaldosierer DOSATRON® D3RE10

mehr Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Drucken
Stromlose Dosierpumpe wird nur durch Wasserdruck angetrieben und muss einfach an die Wasserleitung angeschlossen werden. 
Angesaugtes Konzentrat wird zum gewünschten Prozentsatz dosiert, mit dem Antriebswasser vermischt und die hergestellte Lösung in die Leitung befördert.
Einsatzbereich
  • Desinfektion, Reinigung
  • Düngung, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz  
  • Schmierung, ph/TH Regulierung
  • Flockung
  • Autowäsche 

Vorteile/Ausführungen
  • eingespritzte Produktmenge ist immer proportional zum Wasserdurchsatz, auch bei Durchsatz- und Druckschwankungen 
  • auch für mobilen Einsatz, da unabhängig vom Stromnetz 
  • gleichbleibend, stabile Dosierrate
  • umweltschonend, Über- oder Unterdosierung werden vermieden 
  • schnelle Anpassung der Dosierung über Außeneinstellung
  • einfache Installation und Wartung 

Anwendungen/Hinweise
  • Dosiereinstellung durch drehen der Einstellmutter bis die Spitzen der Kerbe sich auf dem gewünschten Dosierwert befindet
  • Einstellung der Dosierung nur bei geschlossener Wasserzufuhr 
  • für eine lange Lebensdauer wird empfohlen
    – installieren von Schutzvorrichtung im Leitungssystem gegen Überdurchsatz oder Überdruck sowie Druckspitzen 
    – Dosierer in einem kompletten Bypass-System installieren 
    – Filter (60 Mikron / 300 Mesh) je nach Wasserqualität vor dem Dosierer einbauen
    – Dichtungen des Dosierteils mind. einmal jährlich auswechseln 
    – so oft wie möglich mit klarem Wasser spülen, immer bei Außerbetriebnahme
      

Technische Daten
  • Wasserdurchsatz
10–3000 l/h
  • Wassereingangsdruck
0,5–6 bar
  • Dosierung einstellbar
1–10%
  • Wasserdurchsatz
10–3000 l/h
  • Wassertemperatur
+5 °C bis +40 °C
  • Abmessung Ø x H x B
112 x 538 x 160 mm
  • Gewicht
2 kg 

Material
  • Gehäuse aus Polypropylen 
  • Dichtungen aus VF (für saure Medien 1–7 pH)

Lieferumfang
  • Saugschlauch für hochviskose Konzentrate
  • Wandhalterung

Downloads

Für Sie interessant

Industriereiniger
Zubehör von
Neutralreiniger Bonderite C-NE 10466 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Neutralreiniger Bonderite C-NE 10466

Henkel Zubehör von

Wässriger Neutralreiniger.

Industriereiniger
Zubehör von
Lösungsmittelbasierter Reiniger Bonderite C-SO 101 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Lösungsmittelbasierter Reiniger Bonderite C-SO 101

Henkel Zubehör von

Schnelltrocknendes Lösungsmittelgemisch ohne Emulgatoren.

Industriereiniger
Zubehör von
Lösungsmittelbasierter Reiniger Bonderite C-SO 102 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Lösungsmittelbasierter Reiniger Bonderite C-SO 102

Henkel Zubehör von

Niedrigviskoses Spezialöl auf Basis eines hochausraffinierten aliphatischen Kohlenwasserstoffgemisches, das als Kaltreiniger Fette, Öle und Schmutz löst und einen dünnen öligen Film hinterlässt.

Industriereiniger
Zubehör von
Neutralreiniger Bonderite C-NE 6788 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Neutralreiniger Bonderite C-NE 6788

Henkel Zubehör von

Industriereiniger der als Korrosionsschutzemulsion für Spritz- und Tauchprozesse und als wassermischbarer Kühlschmierstoff für die leichte bis mittelschwere Zerspannung eingesetzt werden kann.

Industriereiniger
Zubehör von
Alkalireiniger Bonderite C-AK 5800 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Alkalireiniger Bonderite C-AK 5800

Henkel Zubehör von

Alkalischer Reiniger, welcher stark ölige Befettungen sowie pigmentierte, fettsäurehaltige Ziehmittel von spanlos verformten und spanabhebend bearbeiteten Werkstücken aus Stahl entfernt.

Industriereiniger
Zubehör von
Neutralreiniger Bonderite C-NE 5013 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Neutralreiniger Bonderite C-NE 5013

Henkel Zubehör von

Wässriger Reiniger für die Metallreinigung und Passivierung spanlos verformter und spanabhebend bearbeiteter Metalle.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 71-2 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 71-2

Zubehör von

Bakterizidfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff, der eine feindisperse Emulsion bei einer großen Bandbreite von Wasserhärten bildet. Der Schmierstoff eignet sich hervorragend für die allgemeine Bearbeitung von Metallen.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 21165 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 21165

Henkel Zubehör von

Bonderite L-MR 21165 ist ein leistungsstarker, borfreier wassermischbarer Kühlschmierstoff der ohne EP-Additive auf Formaldehyd-, Schwefel-, Chlor-, und Phosphatbasis auskommt. Der Kühlschmierstoff überzeugt durch die hohe Schmierleistung und die sehr gute Reinigungsleistung.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 21718 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 21718

Henkel Zubehör von

Bonderite L-MR 21718 ist ein leistungsstarker, borfreier wassermischbarer Kühlschmierstoff, der ohne EP-Additive auf Formaldehyd-, Schwefel-, Chlor-, und Phosphatbasis auskommt. Der Kühlschmierstoff überzeugt durch die hohe Schmierleistung und die sehr gute Reinigungsleistung.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 21715 B | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 21715 B

Zubehör von

Semi-synthetischer Universal-Kühlschmierstoff für unterschiedlichste Bearbeitungsprozesse, der aufgrund seiner hohen Hartwasser-Stabilität über eine hohe Lebensdauer verfügt.

Kühlschmierstoff-Mischgerät FAG 800 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Kühlschmierstoff-Mischgerät FAG 800

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Fassaufsatz-Mischgerät dient zum Anmischen von wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten und wird direkt auf das Fass aufgesetzt.

Systemtrenner CA | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Systemtrenner CA

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Sicherungsarmatur zum Anschluß eines Mischgerätes an ein Trinkwassersystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken