Menu

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 21715 B

mehr Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Semi-synthetischer Universal-Kühlschmierstoff für unterschiedlichste Bearbeitungsprozesse, der aufgrund seiner hohen Hartwasser-Stabilität über eine hohe Lebensdauer verfügt.
Einsatzbereich
  • Schleifen, CNC-Bearbeitungszentren, Hohen
  • allgemeine Bearbeitung von Aluminium, Stahl- und Gusswerkstoffen, sowie Mitbearbeitung von anderen Buntmetallen im Materialmix

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Schmierleistung reduziert Prozesskosten und reduziert die Werkzeugstandzeiten
  • frei von Chlor, Phosphat, Schwefel, EP-Additiven und insbesondere Formaldehyd-Abspaltern
  • sorgt dank sehr guter Reinigungsleistung für saubere Oberflächen und senkt Wartungskosten auch in nachgeschalteten Reinigungsprozessen
  • entspricht den Anforderungen der TRGS 611

Anwendungen/Hinweise
  • Ansatzkonzentration 5 % bis 10 % (je nach Bearbeitungsprozess und Material)
  • Nachfüllkonzentration 1% bis 2 %

Technische Daten
  • Korrosionsgrad 0 bei Vol.-%
    DIN 51360/2
3,5
  • Dichte bei 20 °C
0,9784 g/cm³
  • Kin. Viskosität bei 20 °C 
120 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Proportionaldosierer DOSATRON® D3RE10 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Proportionaldosierer DOSATRON® D3RE10

Zubehör

Stromlose Dosierpumpe wird nur durch Wasserdruck angetrieben und muss einfach an die Wasserleitung angeschlossen werden.  Angesaugtes Konzentrat wird zum gewünschten Prozentsatz dosiert, mit dem Antriebswasser vermischt und die hergestellte Lösung in die Leitung befördert.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Wedolit CS 6201 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Wedolit CS 6201

Wedolit | Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit CS 6201 ist ein leistungsstarker, vollsynthetischer, wassermischbarer Kühlschmierstoff – nach höchstem technischem Standard entwickelt. Das Produkt besitzt eine geringe Klebeneigung.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Wedolit CS 6206 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Wedolit CS 6206

Wedolit | Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit CS 6206 ist ein Spezialprodukt zum Schleifen und zur Zerspanung von Hartmetallwerkstoffen, üblichen Stahl- und Gussqualitäten sowie NE-Metallen.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Wedolit CW 6336 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Wedolit CW 6336

Wedolit | Wassermischbare Kühlschmierstoffe

WEDOLIT CW 6336 ist ein Leistungsstarker teilsynthetischer wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis, nach höchstem technischen Standard entwickelt, einsetzbar in einem breiten Anwendungsspektrum.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn B 6 Universal | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn B 6 Universal

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Bei Coolsyn B 6 Universal handelt es sich um ein wasserlösliches Kühlschmierstoffkonzentrat, das zur spangebenden und spanlosen Bearbeitung von Guss, legierten sowie unlegierten Stählen verwendet werden kann. Für die Bearbeitung von Buntmetall ist es bedingt geeignet.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn BF 5 Grindsolution | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn BF 5 Grindsolution

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Bei Coolsyn BF 5 Grindsolution handelt es sich um ein wasserlösliches, mineralölfreies Kühlschmierstoffkonzentrat, das zum Schleifen von unlegierten und legierten Stählen sowie Guss geeignet ist.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn BF 10 PM | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn BF 10 PM

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Coolsyn BF 10 PM ist ein polymerbasierendes, mineralölfreies und wasserlösliches Kühlschmierstoffkonzentrat. Durch seine spezielle polymerbasierende Technologie und die optimale Kombination hochwertiger Rohstoffe besitzt das Produkt eine hohe Leistungsfähigkeit sowie eine ausgeze...

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn BF LL 3 Co | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolsyn BF LL 3 Co

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Coolsyn BF 3 Co ist ein wasserlösliches, borsäurefreier, aminhaltiger Kühlschmierstoffkonzentrat, frei von Formaldehydabspaltern, das speziell für Schleifoperationen von Hartmetall und Hartmetallwerkzeugen entwickelt wurde.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 71-2 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite L-MR 71-2

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Bakterizidfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff, der eine feindisperse Emulsion bei einer großen Bandbreite von Wasserhärten bildet. Der Schmierstoff eignet sich hervorragend für die allgemeine Bearbeitung von Metallen.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite M-NT 160 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite M-NT 160

Henkel | Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Bakterizidfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff, der eine feindisperse Emulsion bei einer großen Bandbreite von Wasserhärten bildet. Der Schmierstoff eignet sich hervorragend für die allgemeine Bearbeitung von Metallen.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite M-NT 161 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Bonderite M-NT 161

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Bakterizidfreier, wassermischbarer Kühlschmierstoff, der eine feindisperse Emulsion bei einer großen Bandbreite von Wasserhärten bildet. Der Schmierstoff eignet sich hervorragend für die allgemeine Bearbeitung von Metallen.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Houghto-Grind S 170 BF | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Houghto-Grind S 170 BF

Houghton | Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Houghto-Grind S 170 BF ist ein wasserlösliches, vollsynthetisches Kühlschmierstoffkonzentrat, welches im gemischten Zustand transparente Lösungen bildet. Es ist frei von Mineralöl und Borsäure. Das Produkt nimmt während der Anwendung kein eingetragenes Fremdöl auf, sodass die Lös...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken