Menu

Sicherheitsschrank Typ G 90 SUPREME für Druckgasflaschen

von Düperthal   |   mehr Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Drucken
Zur Innenlagerung von giftigen, selbstentzündlichen, brennbaren oder brandfördernden Gasen in Druckgasflaschen mit einem Durchmesser von 83–229 mm. Zur Lagerung direkt am Arbeitsort bzw. im Labor.
Vorteile/Ausführungen
  • Be- und Entlüftung im gesamten Schrankbereich durch Schlitze in den Zu- und Abluftkanälen bei Anschluss an ein technisches Abluftsystem
  • robuste Einrollklappe serienmäßig
  • leichte Montage der Gasarmaturen durch serienmäßig höhenverstellbare Montageschienen (2 Stück)
  • integrierte Haltegurte verhindern das Umfallen der Druckgasflaschen
  • Türen können bis 170° geöffnet werden

Anwendungen/Hinweise
  • nach EN 14470-2 und TÜV-geprüft nach EN 14727 (Labormöbelnorm)
  • klassifiziert Typ G 90 (Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten bei einer Temperatur von 50 Kelvin gemessen am Hals der Gasflasche)

Material
  • Außenkorpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, lichtgrau (RAL 7035)
  • Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten, lichtgrau (RAL 7035)
  • abschließbare Flügeltüren, rubinrot (RAL 3003)

TÜV SüdGeprüfte Sicherheit


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken