Menu

Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Standard M

von Düperthal   |   mehr Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Drucken
Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen, erfüllt die hohen Anforderungen zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.
Vorteile/Ausführungen
  • bei Raumtemperatur von ca. 50 °C wird über Thermoelemente die offene Tür automatisch geschlossen
  • Backdraft-Verriegelung: zum Schutz vor Rauchgasexplosionen wird die Tür zusätzlich verriegelt; Entriegelung nur durch autorisierte Experten (Feuerwehr) möglich
  • Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
  • Abluftanschluss auf dem Schrankdach
  • optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung (Ampelprinzip)
  • Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
  • Flügeltür mit Handgriff und Zylinderschloss, Rechtsanschlag
  • vorne und seitlich unterfahrbar sowie verstellbare Stellfüße zum Ausrichten
  • 4 Lagerebenen (fix montiert): Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz, 3 Lagerböden

Anwendungen/Hinweise
  • Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 und DIN 31000
  • Prüfsiegel TÜV und CE
  • Klassifizierung Typ 90 (Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten)

Technische Daten
  • Breite Stellfläche
375 mm
  • Tiefe Stellfläche
457 mm
  • Tragfähigkeit pro Lagerebene
75 kg 
  • Lagerkapazität max. 
360 kg

Material
  • Außenkorpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, lichtgrau (RAL 7035)
  • Flügeltüre aus Stahlblech, pulverbeschichtet, leuchtgrün (PANTONE 389 C) 
  • Innenkorpus aus Dekorplatten, lichtgrau (RAL 7035)
  • Lagerebenen aus Stahlblech, lichtgrau  (RAL 7035) 

TÜV SüdCE


Downloads

Für Sie interessant

Sicherheitsschrank Typ G 90 SUPREME für Druckgasflaschen | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ G 90 SUPREME für Druckgasflaschen

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Zur Innenlagerung von giftigen, selbstentzündlichen, brennbaren oder brandfördernden Gasen in Druckgasflaschen mit einem Durchmesser von 83–229 mm. Zur Lagerung direkt am Arbeitsort bzw. im Labor.

Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen und direkt am Arbeitsort.

Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station M | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station M

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.

Umweltschrank | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Umweltschrank

CP | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken