Menu

Werkzeugmodul H.Basic, Doppelmaulschlüssel und Splintentreiber

von H.Basic   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.
Vorteile/Ausführungen
  • fehlendes Werkzeug ist sofort sichtbar 
  • Beschriftung erleichtert das Einordnen am richtigen Platz
  • schützt das Werkzeug vor Schmutz und Beschädigungen

Anwendungen/Hinweise
  • passend für H-Basic Werkstattwagen THD

Technische Daten
  • Größe
1/3 = B 188 x L 395 mm

Lieferumfang
  • 9 Doppelmaulschlüssel 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 21 x 23 / 22 x 24 mm
  • 6 Splintentreiber 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Downloads

Für Sie interessant

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen

H.Basic Dazu passt

Werkstattwagen mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Arbeitsplatte mit Ablagefächern.

Werkzeugmodul H.Basic, Steckschlüssel 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Steckschlüssel 1/2"

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Steckschlüssel 1/4" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Steckschlüssel 1/4"

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Steckschlüssel 1/2" Torx® | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Steckschlüssel 1/2" Torx®

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Hammer und Splintentreiber | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Hammer und Splintentreiber

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Schraubendreher Torx® | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Schraubendreher Torx®

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Schraubendreher Schlitz/PH | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Schraubendreher Schlitz/PH

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Winkelschraubendreher T-Griff | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Winkelschraubendreher T-Griff

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Sicherungsringzange | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Sicherungsringzange

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Wasserpumpenzange | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Wasserpumpenzange

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Zange | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Zange

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Werkzeugmodul H.Basic, Feile | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul H.Basic, Feile

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage mit übersichtlicher Anordnung und zur einfachen Entnahme der Werkzeuge.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken