Menu

Schubladenschrank Forum FS6 , Höhe 920 mm, 6 Schubladen

von Forum Professional Solutions   |   mehr Schränke

Drucken
Stabiler Schubladenschrank mit verzinkten Schubladen, erhöhter Kippsicherheit und sicherer Zentralverriegelung.
Vorteile/Ausführungen
  • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Kugelführungen mit Selbsteinzug
  • mit Aluminium-Griffleisten und Beschriftungsstreifen
  • diebstahlsicher durch sichere Zentralverriegelung mit Forum-Schließanlage
  • Schubladen können nur einzeln geöffnet werden, dadurch erhöhte Kippsicherheit
  • sehr stabiles, rahmenverstärktes Gehäuse, bis zu 1.000 kg belastbar
  • made in Germany

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
50 mm, 100 mm, 3 x 150 mm, 200 mm
  • Tragfähigkeit Schubladen
bei 50 mm Blendenhöhe 30 kg
 ab 75 mm Blendenhöhe 80 kg

Material
  • Qualitäts-Feinblech mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Schränke
Zubehör
Abdeckplatte Forum | Schränke
angesehen
Abdeckplatte Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Abdeckplatte zur Ablage auf dem Schubladenschrank, somit als Arbeitsfläche nutzbar.

Schränke
Zubehör
Einteilungsmaterial Forum, Breite 600 mm | Schränke
angesehen
Einteilungsmaterial Forum, Breite 600 mm

Forum Professional Solutions Zubehör

Das Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, sorgt für mehr Ordnung und Übersicht in Schubladen mit 600 mm Breite.

Schränke
Zubehör
Hubwagensockel Forum | Schränke
angesehen
Hubwagensockel Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Sockel zum Transport eines Schubladenschrankes mit einem Hubwagen.

Schränke
Zubehör
Kunststoff-Ablage Forum | Schränke
angesehen
Kunststoff-Ablage Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Praktische Kunststoff-Ablage für mehr Stauraum und Übersicht am Arbeitsplatz, ideal für fahrbare Schubladenschränke. Schrauben, Hammer, Schraubenzieher sowie Zangen sind somit immer griffbereit.

Schränke
Zubehör
Metall-Abrollrand, Forum | Schränke
angesehen
Metall-Abrollrand, Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Verschraubbarer Abrollrand als Schutz gegen seitliches Herunterrollen von Dingen vom Schubladenschrank.

Schränke
Zubehör
Mobil-Zusatz Forum | Schränke
angesehen
Mobil-Zusatz Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Der Mobil-Zusatz mit Schiebegriff wandelt einen stationären Schubladenschrank in einen fahrbaren um.

Schränke
Zubehör
Riffelgummi-Auflage Forum | Schränke
angesehen
Riffelgummi-Auflage Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Ölfeste Riffelgummi-Auflage zur Verwendung auf einem Schubladenschrank.

Schränke
Zubehör
Riffelgummi-Einlage Forum | Schränke
angesehen
Riffelgummi-Einlage Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Ölfeste Riffelgummi-Einlage zur Verwendung in Schubladen von Schubladenschränken.

Schubladenschrank Forum FS6, Höhe 820 mm, 5 Schubladen | Schränke
angesehen
Schubladenschrank Forum FS6, Höhe 820 mm, 5 Schubladen

Forum Professional Solutions | Schränke

Stabiler Schubladenschrank mit verzinkten Schubladen, erhöhter Kippsicherheit und sicherer Zentralverriegelung.

Schubladenschrank Forum FS6, Höhe 1.020 mm, 7 Schubladen | Schränke
angesehen
Schubladenschrank Forum FS6, Höhe 1.020 mm, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Schränke

Stabiler Schubladenschrank mit verzinkten Schubladen, erhöhter Kippsicherheit und sicherer Zentralverriegelung.

Gehäuse Forum FS6 | Schränke
angesehen
Gehäuse Forum FS6

Forum Professional Solutions | Schränke

Stabiles Schrankgehäuse für die individuelle Konfiguration eines Schubladenschrankes.

Schublade Forum FS6 | Schränke
angesehen
Schublade Forum FS6

Forum Professional Solutions | Schränke

Schublade mit glatten Seitenwänden für die individuelle Konfiguration eines Schubladenschrankes.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken