Menu

Fußstütze mit Klemmhebel

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Bei erhöhten Sitzpositionen sorgt die Fußstütze für die richtige Beinabstützung. So können die Oberschenkel in den idealen Winkel zum Oberkörper gebracht werden.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomisch richtige Beinhaltung beugt Blutstau in den Adern vor
  • stufenlose Höhen- und Neigungswinkel-Verstellung (perfekte Anpassung an jede Arbeitssituation)
  • rutschhemmende Gummiauflage

Anwendungen/Hinweise
  • Höhenverstellbereich von 65–410 mm
  • Neigungsverstellbereich von 8° bis 25°

Material
  • stabiler Rahmen aus elektrisch geschweißtem Präzisionsstahlrohr
  • Gleiter aus abriebfestem Kunststoff

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Interstuhl ist der nachhaltige Hersteller für Arbeitsstühle. Alle Typen sind reparierbar und damit länger einsetzbar. 10 Jahre Garantie untermauern die Qualität und Lebensdauer der Stühle. Sie haben auch eine Ecovadis-Auszeichnung in Gold.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.