Menu

Arbeitsplatzmatte Diamond Black ESD, zuschneidbar

mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Drucken
Ableitende, zuschneidbare Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf federndem Schaumvinyl; für maximale Haltbarkeit und hohen Anti-Ermüdungs-Effekt. Riffelblechprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte. Alle vier Seiten sind abgeschrägt.
Einsatzbereich
  • für trockene und industrielle Bereiche mit hoher Beanspruchung z. B. CNC-Kontrollplätze, Fertigungslinien

Vorteile/Ausführungen
  • kann auf Wunschlänge zugeschnitten werden

Anwendungen/Hinweise
  • Brandschutzklasse Bfl-S1 nach DIN EN 13501-1
  • erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 - 109 Ω
  • elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO 6356 und EN 1815

Material
  • Laminat/Vinylschaum

Lieferumfang
  • inkl. 10 mm Druckknopf und Erdungskabel

ESD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken