Menu

Arbeitsplatzmatte COMFORT S, Noppenoberfläche

mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Drucken
Extrem verschleißfeste Arbeitsplatzmatte, mit Flachnoppenoberfläche für raue Bedingungen. Reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Hohlräume in der Elastomer-Matte wirken durchblutungsanregend und stoßdämpfend und sind an der Unterseite mit Ablaufkanälen verbunden.
Einsatzbereich
  • für trockene oder feuchte Steh- und Geharbeitsplätze, z. B. an Werkbänken, CNC-Maschinen, Fräsanlagen oder Maschinen mit Schmierstoffen
  • für Arbeitsplätze mit Bodenkälte und für Schweißerarbeitsplätze

Vorteile/Ausführungen
  • leichte Reinigung durch Fegen, Saugen, Abwaschen oder Dampfstrahlen
  • beständig gegen Säuren und Basen
  • öl-, kühl- und schmiermittelbeständig
  • abgeschrägte Kanten zur Verminderung der Stolpergefahr (+2,5 cm)
  • mit Gabelstaplern, Nachschubfahrzeugen usw. befahrbar
  • antistatisch

Technische Daten
  • Stärke
14 mm
  • Härte
ca. 45 Shore A
  • thermischer Anwendungsbereich
–20 °C bis +120 °C
  • kurzzeitige Temperaturbeständigkeit
bis +600 °C

Material
  • NBR (Nitrilkautschuk)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken