Menu

Arbeitsplatzmatte SOFT Flex, Noppenoberfläche

mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Drucken
Arbeitsplatzmatte zur Abfederung dynamischer Belastung. Schont Wirbelsäule und Bandscheiben, für ermüdungsfreies Stehen.
Einsatzbereich
  • für trockene oder feuchte Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze, z. B. an Montageplätzen, Sortieranlagen, Maschinen, Verkaufstheken

Vorteile/Ausführungen
  • leichte Reinigung durch Fegen oder Saugen
  • resistent gegen viele Chemikalien und Öle, basenbeständig
  • isoliert gegen kalten Untergrund und erhöht die Trittsicherheit
  • hervorragende Rutschfestigkeit auf glatten Industrieböden (Unterseite mit Wellenstruktur)
  • abgeschrägte Kanten zur Verminderung der Stolpergefahr
  • antistatisch, FCKW- und HFCKW-frei
  • lange Lebensdauer
  • made in Germany
  • hochelastisch

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft auf Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130

Technische Daten
  • Stärke
15 mm
  • Härte
ca. 24 ±2° Shore A

Material
  • mikrozellulares Polyurethan-Softmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Arbeitsplatzmatte SOFT Fit, Riffeloberfläche | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte SOFT Fit, Riffeloberfläche

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Arbeitsplatzmatte zur Abfederung dynamischer Belastung. Schont Wirbelsäule und Bandscheiben, für ermüdungsfreies Stehen.

Arbeitsplatzmatte Diamond | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Diamond

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Sehr widerstandsfähige und ergonomische Arbeitsplatzmatte.

Arbeitsplatzmatte Diamond, zuschneidbar | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Diamond, zuschneidbar

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Sehr widerstandsfähige, ergonomische und auf Wunschlänge zuschneidbare Arbeitsplatzmatte.

Arbeitsplatzmatte Safety Bubble | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Safety Bubble

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Sehr widerstandsfähige und ergonomische Arbeitsplatzmatte. Die geschlossene Oberfläche mit halbkugelförmigen Erhöhungen sorgt für eine optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer. Die Erhöhungen bewirken eine Stimulation der Durchblutung und die aufgeschäumte Rückseite verringer...

Arbeitsplatzmatte Anti-Ermüdung, gerippt | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Anti-Ermüdung, gerippt

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Die Vinylkonstruktion aus Mikrozellen sorgt durch Millionen von Luftblasen für verbesserten Stehkomfort, bietet körperliche Entlastung, regt die Durchblutung an und verringert Ermüdungserscheinungen.

Arbeitsplatzmatte Quadra Black offen | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Quadra Black offen

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Baukastensystem aus sehr robusten, quadratischen Fliesen und Kantenleisten für eine leichte Anpassung an den Arbeitsplatz.

Arbeitsplatzmatte Quadra Black geschlossen | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Quadra Black geschlossen

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Baukastensystem aus geschlossenen, quadratischen Steck-Gummifliesen mit einzigartiger Unterseite aus nahezu unverwüstlichem Gummi.

Arbeitsplatzmatte Quadra Red offen | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Quadra Red offen

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Diese widerstandsfähige Arbeitsplatzmatte aus einer schwer abnutzbaren Nitrilgummi-Mischung ist weich und verringert dadurch Ermüdungserscheinungen bei ganztägigen, stehenden Arbeiten.

Arbeitsplatzmatte Eco Stance™ | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Eco Stance™

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Anti-Ermüdungsmatte kombiniert mit absorbierendem Material. Halbkugel-Design und Luftkammern sorgen für sehr gute Dämpfung und hohen Anti-Ermüdungseffekt. Die Ränder an den vier Seiten sind so geformt, dass sie eine Auffangwanne um die Matte herum formen, spitze Gummi-„Finger“ au...

Arbeitsplatzmatte COMFORT S, Noppenoberfläche | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte COMFORT S, Noppenoberfläche

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Extrem verschleißfeste Arbeitsplatzmatte, mit Flachnoppenoberfläche für raue Bedingungen. Reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Hohlräume in der Elastomer-Matte wirken durchblutungsanregend und stoßdämpfend und sind an der Unterseite mit Ablaufkan...

Arbeitsplatzmatte ECO S | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte ECO S

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Extrem verschleißfeste Arbeitsplatzmatte mit Flachnoppenoberfläche für raue Bedingungen. Reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Hohlräume in der Elastomer-Matte wirken durchblutungsanregend, stoßdämpfend und sind an der Unterseite mit Ablaufkanälen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken