Menu

Verstellfuß nivellierbar H-Plus SL Basic

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Unterkonstruktion

Drucken
Höhenverstellbare Auflagefüße mit stufenlos selbstnivellierender Kopfplatte, für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz und zum Ausgleichen von Geländeunebenheiten.
Einsatzbereich
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Terrassenbau
  • Außenbereiche

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose Selbstnivellierung bis 7 %
  • einfache Möglichkeit zur Entwässerung (Neigung 1–2 %)
  • stufenlose Höhenjustierung
  • einfache und schnelle Montage
  • beständig gegen Witterung, Frost, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

Anwendungen/Hinweise
  • Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit sind Empfehlungen. Bei diesen Werten verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm, die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist daher um ein Vielfaches höher.

Technische Daten
  • Fuß-Ø
130 mm

Material
  • Hartkunststoff (PP-C)

Downloads

Für Sie interessant

Click-Adapter H-Plus SL Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Click-Adapter H-Plus SL Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus SL Basic zur Verlegung von Aluminiumprofilen mit Click-System.

L-Adapter H-Plus SL Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
L-Adapter H-Plus SL Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus SL Basic zur Verlegung von Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen.

Terrassenschiene H-Plus | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Alternative zur Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Kork-Unterlage für Terrassensysteme | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Kork-Unterlage für Terrassensysteme

Eurotec Zubehör

Nachhaltiger, ökologischer Dachschutzkork, für Terrassenverstellfüße auf PVC-Foliendächern, zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen der Dachhaut.

Granulat-Unterlage für Terrassensysteme | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Granulat-Unterlage für Terrassensysteme

Zubehör

Gummigranulat-Zuschnitt als Abstand zwischen Terrassenunterkonstruktion und Untergrund.

Plattenlager | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Plattenlager

Eurotec | Unterkonstruktion

Auflager, das einen Abstand zum Boden und durch das Fugenkreuz auch zwischen den Platten schafft.

Steinplatten-Fugenkreuz mit Bodenplatte | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Steinplatten-Fugenkreuz mit Bodenplatte

Eurotec | Unterkonstruktion

Fugenkreuz inkl. Bodenplatte aus Kunststoff mit Sollbruchstelle, zur perfekten Verlegung von Steinplatten auf losem Untergrund wie Sand, Kies, Splitt.

Verstellfuß H-Plus Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß H-Plus Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Höhenverstellbare Auflagefüße für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz.

L-Adapter H-Plus Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
L-Adapter H-Plus Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus Basic zur Verlegung von Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen.

Click-Adapter H-Plus Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Click-Adapter H-Plus Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus Basic zur Verlegung von Aluminiumprofilen mit Click-System.

L-Adapter H-Plus SL Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
L-Adapter H-Plus SL Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus SL Basic zur Verlegung von Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen.

Click-Adapter H-Plus SL Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Click-Adapter H-Plus SL Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus SL Basic zur Verlegung von Aluminiumprofilen mit Click-System.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken