Menu

Materialtrennband MaTre

von Eurotec   |   mehr Unterkonstruktion

Drucken
Passgenaues, dünnes Klebeband zur Materialtrennung. Das Trennband verhindert Knarr-Geräusche zwischen Alu-Profilen und Dielen. Passend zu H-Plus, EVO-, EVO-Light- und HKP-Alu-Profilen.
Einsatzbereich
  • Materialtrennung zwischen Profilen und Dielen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Befestigung
  • individuell ablängbar
  • reißfest
  • dauerhaft beständig
  • einfaches Durchschrauben möglich

Technische Daten
  • Klebekraft
≥100 N/25 mm
  • Butyldicke
0,35 mm
  • Rollenlänge
20 m

Material
  • Butylkautschuk, schwarz, einseitig mit Kleber

Downloads

Für Sie interessant

Unterkonstruktion
Zubehör von
Terrassenschiene H-Plus | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Alternative zur Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Unterkonstruktion
Zubehör von
Alu-Systemprofil EVO Slim | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Alu-Systemprofil EVO Slim

Eurotec Zubehör von

Alternative für die Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Terrassenschiene H-Plus | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Alternative zur Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Verbindungsstück H-Plus für Terrassenschiene | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück H-Plus für Terrassenschiene

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zum einfachen endlosen Verlängern der Alu-Systemprofile H-Plus.

Alu-Systemprofil EVO Slim | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Alu-Systemprofil EVO Slim

Eurotec | Unterkonstruktion

Alternative für die Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Alu-Systemprofil Blue-Power | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Alu-Systemprofil Blue-Power

Eurotec | Unterkonstruktion

Alternative für die Fassadenunterkonstruktion aus Holz. Erhältlich als U- oder Z-Profil.

Bohrschablone Blue-Power | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Bohrschablone Blue-Power

Eurotec | Unterkonstruktion

Einschraubhilfe für die Montage der Blue-Power-Systemprofile auf Beton oder Mauerwerk.

Verbindungsstück EVO Slim für Alu-Systemprofile | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück EVO Slim für Alu-Systemprofile

Eurotec | Unterkonstruktion

Zum einfachen, endlosen Verlängern der Alu-Systemprofile EVO Slim.

Eckverbinder für Terrassenschiene | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Eckverbinder für Terrassenschiene

Eurotec | Unterkonstruktion

Verbinder zur Befestigung von Queraussteifungen am Hauptträger der Terrassenkonstruktion.

Terrassenschiene mit Korkeinlage | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene mit Korkeinlage

Eurotec | Unterkonstruktion

Trittschalldämmende Alu-Funktionsleiste mit eingefaster Kork-Einlage für Unterkonstruktionen von Holzterrassen mit niedriger Aufbauhöhe.

Drainageschiene DrainTec Base | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Drainageschiene DrainTec Base

Eurotec | Unterkonstruktion

Ideale Ergänzung zum Drainagerost. Mit diesem Profil wird keine zusätzliche Unterkonstruktion bei der Verlegung im Schüttgut (z. B. Splitt, Sand) benötigt.

Drainagerost DrainTec | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Drainagerost DrainTec

Eurotec | Unterkonstruktion

Anschlussmöglichkeit von Gebäudeöffnungen wie Türanschlüssen oder Übergängen von vertikalen Fassadenoberflächen zu horizontalen Terrassenoberflächen. Durch die spezielle Geometrie gelangt das Wasser in die Rinne, ohne das Türelement oder die Fassadenbekleidung zu bespritzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken