Holzschrauben für jeden Anwendungsfall bietet Haberkorn mit Österreichs größtem Holzbausortiment- mit den Eigenmarken H-Plus und Vermotec übrigens auch Top-Qualität zu einem attraktiven Preis. Mehr in unserem Ratgeber
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen/-rippen unter dem Kopf sowie Doppelganggewinde (HiLo), patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Doppelganggewinde (HiLo), patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit kombiniertem Senk- und Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, sowie Grobganggewinde (HiLo), patentierter Verdichterspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie patentierter Verdichterspitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG), für Verschraubungen in Harthölzern oder Furnierschichtholz (FSH-Buche) ohne Vo...
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie patentierter Verdichterspitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG), für Verschraubungen in Harthölzern oder Furnierschichtholz (FSH-Buche) ohne Vorbohren.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Grobganggewinde, patentierter Mitgewindespitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Grobganggewinde, patentierter Mitgewindespitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Vollgewinde (VG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) oder Vollspitze (VSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbetonverbundschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX), zur Herstellung von Holz-Beton-Verbunddecken.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Sechskant-Holzschrauben aus Stahl mit verstärktem Unterkopfbereich und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX).
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
die Lage des Bauteils: Es wird in drei Nutzungsklassen nach DIN EN 1995:2008 unterschieden.- NKL 1: Bauteil in allseitig geschlossenen, teilweise beheizten Bauwerken- NKL 2: Bauteile in überdachten, offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung- NKL 3: frei bewitterte Konstruktion
das zu befestigende Holz: Handelt es sich um unproblematisches Bauholz wie bspw. Fichte oder Tanne, oder muss gerbstoffreiches Holz wie Eiche oder Tropenholz befestigt werden
korrosionsfördernde Belastungen: Gibt es vor Ort zusätzliche korrosionsfördernde Belastungen wie ständige Kondensation, Meeresnähe, Chlor, (Streu-)Salz etc.?
Eine Holzbauschraube ist eine Schraube, die für das kraftschlüssige Verbinden zweier oder mehrerer Bauteile im Holzbau verwendet wird. Eine einheitliche Definition bezüglich geometrischer Gestaltung, Festigkeitskennwerte und konkreter Anwendungsgebiete existiert nicht. Der Begriff „Holzbauschraube“ stellt dabei nur den vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszweck dar. Die genauen Geometrien, Maße, statischen Werte etc. sind in den einzelnen ETA-Zulassungen der Hersteller ersichtlich.
Es wird empfohlen, Harthölzer generell vorzubohren und ggf. vorzusenken. Im Terrassenbereich empfiehlt sich dies auch für Nadelhölzer.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!